6,999件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿空気清浄機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
    適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
  • 430x  80  mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板) エスコ

    430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
    用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
  • ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-100用

    赤松電機製作所
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • エルボ用T字継手(スポットクーラー用) ナカトミ

    エルボ用T字継手(スポットクーラー用)

    ナカトミ
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)235内径(Φmm)126
  • 冷ネック FUKUTOKU(福徳産業)

    冷ネック

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
    材質ポリエステル、綿、ベルオアシス
  • 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ

    空気清浄機 ホコリセンサー付き

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    適合床面積14畳トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • 捕虫シートUC-200S ピオニーコーポレーション

    捕虫シートUC-200S

    ピオニーコーポレーション
    6,198税込6,818
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合H-203トラスコ品番731-6542材質寸法(mm)550×100質量(g)670
  • カダン 白アリジェットプロ フマキラー

    カダン 白アリジェットプロ

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(450mL)
    当日出荷
    シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。
    成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール容量(mL)450質量(g)422備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66剤形エアゾル
  • ハンドウォーマー 桐灰

    ハンドウォーマー

    桐灰(8件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。
  • 防虫ハーブオイル ムラエ

    防虫ハーブオイル

    ムラエ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
    利用場所屋内屋外両用
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ 金鳥(KINCHO)

    虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ

    金鳥(KINCHO)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
    用途不快害虫の駆除及び忌避適合害虫チョウバエ・ユスリカ等質量(g)約40シリーズ虫よけカトリス寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×40使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)利用場所屋内
  • スモークダッシュ用 集塵フィルター テラモト

    スモークダッシュ用 集塵フィルター

    テラモト
    10,700税込11,770
    1台
    当日出荷
    集塵部・脱臭部ともフィルター方式なのでお客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。 しかもフィルターは長寿命仕様なのでメンテナンス費用も経済的です。
    規格BP-200SF
  • 冷感タオル クールラッシュ 個包装タイプ 首かけ出来る60cm アイリスオーヤマ

    冷感タオル クールラッシュ 個包装タイプ 首かけ出来る60cm

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    暑い日のベタベタ汗もすっきり快適!ひんやり感が続く冷感タオルです。2種類のクール成分で、肌温度から最大-3℃、ひんやり感が約60分持続します(※27℃の室温で使用した場合)。野外での作業やスポーツ、イベント、暑さが気になるシーンで快適にお使いいただけます。1枚でたっぷり拭ける超大判サイズのシートで、個包装となっています。幅は約60cmで背中も拭けるロングタイプです。
    用途屋外での作業やスポーツ、アウトドア、通勤・通学など、猛暑・熱中症対策に形状メッシュ寸法(mm)43×210×43質量(g)30枚数7香り無香料目付(g/m2)50
  • スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN)

    スポットクーラーブラック2口

    広電(KODEN)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    タンクレスでスリムボディ 二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー 水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります 丈夫な板金ボディ ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能 210°の手動首振り機能搭載 満水検知(LED、ブザー)搭載 オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 吊下げ金具付き アース可動式プラグ付き 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm) スリムボディなので省スペースで設置可能
    質量(kg)約30電圧(V)単相交流100電源コード(m)約4.2冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)2.4(60Hz)2.9消費電力(W)(50/60Hz)(50Hz)1100 (60Hz)1300風量2段階送風口数2冷媒HFCR410A首振り手動首振り 約210°RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無あり
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
  • 熱中ハザードウォッチ TRUSCO

    熱中ハザードウォッチ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。
    用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト 多摩電子

    ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • 冷感ワークタオル 日本緑十字社

    冷感ワークタオル

    日本緑十字社
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    水で濡らして絞るだけでひんやりとした冷感が得られるタオルです。首や頭にかけて使用でき、暑い環境でのクールダウンに役立ちます。接触冷感素材を採用し、快適な使い心地です。抗菌・防臭加工により、汗をかく作業時も清潔に使用できます。UVカット機能付きで、屋外作業時の日差し対策にも役立ちます。
    用途暑熱時の首元冷却に。作業中の汗拭き用。屋外活動時の暑さ対策に。トラスコ品番734-7896材質ナイロン55%、ポリエステル45%ブルー縦(mm)300横(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
  • フロア扇風機 コイズミ(小泉成器)

    フロア扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ。風量調節4段階。左右自動首振り機能(約70度)。切タイマー 2・4・8時間。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)450質量(kg)6.6ホワイト高さ(mm)1150~1400奥行(mm)400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)41/51コード長さ(m)電源:約2.5ハネ径(cm)約40羽根枚数5モーターACモーター機能風量調節:4段階左右首振約70(自動)上下首振上:約18(手動) 下:約12(手動)
  • 持続冷感アームカバー ロゴス

    持続冷感アームカバー

    ロゴス
    1,800税込1,980
    1セット
    欠品中
    水に濡らすことでひんやりとした冷感が持続する、夏に嬉しいアームカバー。暑い日でも快適に過ごせる、機能性に優れたアイテムです。筒編み仕様で縫い目がなく、肌あたりがやさしく腕がすっきり美しく見えるのもポイント。ロング丈で手の甲までしっかりカバーでき、紫外線から肌をしっかりガード。ずり落ちにくいので、日常使いだけでなくランニングやアウトドアなどのアクティビティ時にも活躍。
    用途濡らしたら即COOL! 冷感が持続。男女兼用デザインです。仕様UV対策ブラックサイズフリータイプロング丈素材ポリエステル、ナイロン
  • ペルチェヒート&クールベスト ロゴス

    ペルチェヒート&クールベスト

    ロゴス
    24,000税込26,400
    1着
    4日以内出荷
    素早く冷却・温熱効果を発揮するペルチェ素子を搭載した、夏も冬も使えるオールシーズン対応ベスト。スイッチを入れた瞬間に冷却・加熱がスタートし、環境に応じた快適な体温調整をサポート。夏は最大約-22℃の強力冷却で、しっかりクールダウン。冬は最大約+40℃の加熱で、身体を温めます。さらに、冷却時には体感の冷たさを持続させる「ゆらぎ機能」を搭載。加熱時は2段階の温度調整が可能で、シーンに応じた快適な暖かさを実現します。温度センサーによる熱暴走防止設計で、安全性にも配慮。軽量かつ伸縮性のある素材が身体にフィットし、動きやすさも抜群です。フリーサイズで、家族や職場での共有にも便利。さらに静音設計のため、オフィスや屋内でも快適に使用できます。
    用途電源ON即COOL&HEAT!オールシーズン向けベスト。キャンプでのテント設営、BBQ、ガーデニング、釣り、ランニング、軽作業、イベントなど、さまざまなシーンで活躍する1着です。仕様加熱2段階調整・温度熱センサーブラックサイズフリータイプCOOL&HEAT温度(℃)COOL:最大-約22●HEAT:最大約40素材本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%●メッシュ部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%表面温度(℃)COOL:最大-約3●HEAT:最大約50
  • iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル Y'sGOD

    iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル

    Y'sGOD
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)28サムライブルーサイズLタイプ保冷剤入タイプ内径(Φmm)95外径(Φmm)140
  • 扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0Aハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)風量調整8段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7(50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振切タイマー1/2/4/6時間リズム風上下伸縮
  • 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。dcモーター搭載。風量:8段階。リズム風搭載。切タイマー:1/2/4/6。左右自動首振り運転。フルリモコン付属。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。8時間自動OFF。90度上下手動角度調節可能。高さ調節:ポール継脚2段階。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。チャイルドロック機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×481時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • 移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm
    用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
  • 液晶表示付大風量ハンディファン seena

    液晶表示付大風量ハンディファン

    seena
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    直径162mmで超大風量なのにとっても静かな静音設計。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。ボタンを押すごとに風速4段階調整が可能。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ファンは180度の角度調整可能で折りたたみ収納も可能。吊るしたり壁に掛けたりできる多機能フック仕様。アウトドアから室内用途まで幅広く対応します
    付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書材質ABSネイビー質量(g)303寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約162×285.8×70使用時間01(弱)モード 約11.8時間 / 02(中)モード 約8.0時間 / 03(強)モード 約5.0時間 / 04(最強)モード 約3.2時間保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2.0A
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    898税込988
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • 冷気キープカーテン レギュラー ワイズ

    冷気キープカーテン レギュラー

    ワイズ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    夏場、特にリビング階段の出入り口に設置することで、階段から降りてくる暖かい空気や部屋から逃げてしまう冷たい空気を遮断し、お部屋の温度上昇を抑えて冷たさを保ちます。半透明素材を使用しているので、室内が暗くなりすぎません。市販の突っ張りポールを利用して取り付けるので、設置が簡単です(取り付け用Cカン付)
    材質カーテン / PEVA Cカン / ポリプロピレン寸法(mm)1,000×2,600質量(g)210
  • ムカデキラーPRO フマキラー

    ムカデキラーPRO

    フマキラー
    748税込823
    1パック(8個)
    翌々日出荷
    トリプル誘引パワーで食いつき抜群!糖+タンパク質+脂質のトリプル処方の誘引剤で喫食性がアップしました。侵入しやすい、こだわりの容器構造!ムカデの習性を徹底研究!容器の上へのムカデのよじ登りを防ぐ容器形状で侵入率が大幅にアップしました。屋内・屋外どちらでも使える!家まわり、玄関先、玄関屋内等の壁際に置くだけでムカデを退治できます。
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているエルボです。
    用途オプション・補修用部品として。
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)

    ナカトミ
    116,980税込128,678
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
    仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • ひも式壁掛扇風機 シーズ

    ひも式壁掛扇風機

    シーズ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいひも引きタイプ
    用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
  • カメムシコロリ 貼るタイプ アース製薬

    カメムシコロリ 貼るタイプ

    アース製薬
    989税込1,088
    1個(2個)
    当日出荷
    カメムシを家に入れたくない人へ。貼るだけで、カメムシの侵入を防げる。殺虫成分不使用。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。
    付属品両面テープ成分【有効成分】食品成分(ハーブに含まれる成分)使用方法(1)貼り付ける場所を決めたら、本品がしっかり貼り付くようにタオル等で汚れを拭き取る。(汚れがあるとはがれやすくなる。)(2)付属の両面テープを黄色い剥離紙からはがして本品裏面に記載の「テープ」マークの位置に1枚貼り付ける。※2枚連なっているため1枚ずつ使用する。(3)両面テープの白色の剥離紙をはがして、室外側の網戸や窓の一番外側のサッシに本品を貼り付ける。※取付時の注意:本品を貼り付ける際に上下を間違えないようにする。(本品に記載の「うえ」マークが上部になるように貼り付ける。)塗装面には貼り付けない。引き違い窓に設置する場合は、窓開閉時に干渉しない場所にする。【設置場所】室外に設置する。掃き出し窓など大きな窓には2個設置する。【設置の目安】1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)【持続期間】約3ヵ月(使用環境により異なる。)香りハーブの香り対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシ)有効期間約3ヵ月間侵入防止※使用環境により異なります
  • 集塵フィルター シャープ

    集塵フィルター

    シャープ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
  • 静電HEPAフィルター シャープ

    静電HEPAフィルター

    シャープ
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
    対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
  • 超音波式モバイル加湿器 ACRIVO

    超音波式モバイル加湿器

    ACRIVO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様USB電源、LEDイルミネーション容量(mL)320(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×165×72(※Φ約7cmのコンパクト設計)連続加湿時間(時間)最大6
  • 空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 20畳

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
    ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
  • 足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善)

    足元パネルヒーター 底面ヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    欠品中
    コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター 転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載 デスクワークや事務所作業に最適 最大表面温度:約45度
    用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤