カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(16)
        • 換気/設備用品(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「機ひも」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ工場扇カバー 巻き込み防止用ネットモノタロウ
579税込637
1枚
当日出荷
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm取扱説明書(1.7MB)
30cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS30cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
壁掛けメカ扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480取扱説明書(2.14MB)切タイマー3時間
工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル工場用扇風機 巻き込み防止用ネットカースル(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
送風機用ダクト フレキシブル スイデン送風機用ダクト フレキシブルスイデン
18,900税込20,790
1本
当日出荷
片ひも付きのフレキシブルダクトダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45
ひも式壁掛扇風機 シーズひも式壁掛扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
充電式ベルトファン トライメイト充電式ベルトファントライメイト(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付きスイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6アズワン品番64-9623-43
ひも式壁掛け扇風機 おおたけひも式壁掛け扇風機おおたけ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策LEPLUS NEXT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります取扱説明書(3.6MB)
4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機ファミリー・ライフ
5,598税込6,158
1台
12日以内出荷
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABSオレンジ質量(g)(約)289(電池含む)消費電力(W)10バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3~4入力電源DC5V・2Aバッテリー容量(mAh)10000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階 YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階YAMAZEN(山善)
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機モーター:ACモーター羽根径:30cm 5枚羽風量切替:3段階(弱・中・強)引き紐スイッチ式左右自動首振り上下手動角度調節モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48取扱説明書(1.59MB)
送排風機用集塵フィルター 藤田送排風機用集塵フィルター藤田
15,260税込16,786
1式
3日以内出荷
Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー  ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXTバッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策LEPLUS NEXT
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/強力モーター搭載で大風量/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC本体充電専用)、ネックストラップ付属
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書材質ABS+電子部品+鉄+シリコーン質量(g)約250回転数(min-1[r.p.m])15000(最大)電源充電式リチウムイオンポリマー電池定格電力(W)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×47×89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×89×47風量調整5段階充電時間(時間)約7~7.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)8000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします【外部充電】本体側面にある USB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。※本製品の付属ケーブルは本体の充電専用です。※外部への充電には、別途対応ケーブルが必要となります。連続動作時間最大12時間(風量1段階)※使用環境により異なります取扱説明書(1.15MB)
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)
5,590税込6,149
1個
翌々日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102ブラック質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間入数1個
メカ式壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)メカ式壁掛扇風機ユアサ(ユアサプライムス)
5,490税込6,039
1台
9日以内出荷
W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付きスイデン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)280トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9アズワン品番64-9623-44
ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付 エレコムハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大風量でサッと涼しくリフレッシュ。小さいながら汗ばむ季節も一気にクールダウンできる、コンパクト大風量 ハンディファンです。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付きなので、外出前にチェックできて便利です。
用途小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。 髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ハンドストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約130.5 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約73.7×奥行約39.2×高さ約144.5消費電力(W)4.15電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約4時間保証期間1年間風量調整5段階(微弱・弱・中・強・最強)バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約1.5時間~約7時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップ ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップataraina(クリエイティブトレーディング)
499税込549
1本
3日以内出荷
OiSHi本体用ストラップです。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
壁掛けメカ扇風機(首ひも) エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)エスケイジャパン
6,990税込7,689
1台
6日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)風量調節:3段階左右自動首振り機能、上下手動角度調節風がやさしい30cm、5枚羽根見た目がすっきりフラットガード
ホワイト羽根枚数5枚風量調整3段階羽根径(Φmm)300
アイファンボディブロー エレスアイファンボディブローエレス
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。
質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
首かけ空気清浄機 スタンドセット付き ソウイジャパン首かけ空気清浄機 スタンドセット付きソウイジャパン
5,980税込6,578
1台
8日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤