カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品(8)
- 換気/設備用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- オフィス家具/清掃用品
絞り込み
出力(kW)
冷暖房・換気設備・忌避剤 :「2.2kw」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
日動工業¥199,800税込¥219,7801セット(2個)当日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥54,900税込¥60,3901台翌々日出荷お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1種別床置き質量(kg)28色ホワイト電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%冷媒封入量(g)350除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)奥行き(cm)34.5冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)排熱ダクト有無付属
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要
Hisense(ハイセンス)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル種別床置き質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330首振なし騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ670消費電力(kW)0.62/0.72本体寸法(mm)幅300送風口数1冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥44,800~税込¥49,280~1台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿
Hisense(ハイセンス)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。24時間タイマー搭載。リモコン付き。おやすみモード:8時間後にOFF。スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適。ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
トヨトミ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!質量(kg)約26.0色ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V
SDG株式会社¥619,800税込¥681,7801台5日以内出荷から21日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
オーミストリムーバー OMICO U4V2ーWT
大見工業¥3,298,000税込¥3,627,8001台59日以内出荷コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。トラスコ品番535-1622電源(V)AC200モーター出力(kW)2.2(インバーター制御)吸入口径(Φmm)198(×2)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2050×1260×1260