EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%EPCOS
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,220nF,5%EPCOS
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000EPCOS
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 245pF, B72207S0131K101EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,6.8μF,±20%EPCOS
EPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,6.8nF,±5%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5%EPCOS
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%EPCOS
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%EPCOS
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5%EPCOS
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 50V dcEPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%EPCOS
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,22nF,±20%EPCOS
過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47VEPCOS
EPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020EPCOS
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.022μF 16V dc ±5%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10%EPCOS
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10%EPCOS
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125EPCOS
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS