絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • RS PRO(28)
  • omron(オムロン)(20)
  • MICROCHIP(16)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • 北陽電機(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • STMicro(2)
  • CELDUC(2)
  • SICK(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 三菱電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「pc 切替 器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
429税込472
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
589税込648
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
予約販売
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/KシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ GWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ GWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
当日出荷
ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等極数単極回路単極双投機能動作ON-ON形状端子部/PC端子使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状パドルタイプ操作部色電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ MR-Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MR-BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上耐電圧AC 500V 1分間以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上使用温度範囲(℃)-10~70耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチ Aシリーズ K形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
349税込384
1個
5日以内出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状パドルロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
288税込317
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
基本レバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4003)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ DシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)ボタン形状丸(別売り)機能動作ON-使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数2端子形状PC-H端子機能動作ON - ON適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ MRシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
13日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
288税込317
1個
当日出荷から42日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC-H端子適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら