絞り込み
ブランド
- GRAYHILL
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,528)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,264)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,441)
- VISHAY(4,794)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,992)
- omron(オムロン)(3,807)
- 日本モレックス(molex)(3,467)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,034)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,580)
- KEMET(2,296)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,006)
- SAMTEC(1,951)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,892)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

25LB22-H
GRAYHILL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
Grayhill 光学式エンコーダ
GRAYHILL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷エンコーダ読み出し = 直交。エンコーダ信号 = 2ビット直交。供給電圧 = 5V dc。軸径 = 6.32 mm。シャフト長さ = 17.45mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル。定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc。プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
Grayhill 光学式エンコーダ
GRAYHILL¥4,998税込¥5,4981個欠品中エンコーダ読み出し = 2ビット直交。エンコーダ信号 = Hexコード。軸径 = 6.35 mm。シャフト長さ = 19.05mm。実装タイプ = パネルマウント。シャフトスタイル = フラット。ISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転
Grayhill 11K5015-KMNB, ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。軸径用 = 。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。操作部形状制御ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill 11K5013-KMNB, ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷種類 = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ。Grayhillコントロールノブアクセサリ. このコントロールノブは、エンコーダ及びロータリスイッチ用途に最適です。 様々なシャフト径から選択できるため、Grayhillスイッチのみでなく、他の製造会社のスイッチにも使用できます。 黒又はグレーの様々なスタイルも揃っています。操作部形状ノブRoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill ロータリスイッチノブ
GRAYHILL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 制御ノブ併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応併用機器エンコーダ、ロータリスイッチアクセサリタイプ制御ノブ
Grayhill 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
GRAYHILL¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 1 AコンタクトAC定格電圧 = 220VコンタクトDC定格電圧 = 20V定格電圧 = 220V acアクチュエータ色 = 赤動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品