絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ニチコン(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日本ケミコン(8)
  • VISHAY(6)
  • RS PRO(5)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ルビコン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「10000μF 50V」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μFKEMET
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:1μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●寸法:26.5 x 8.5 x 17mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7139-16
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-28
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1400個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1400個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(1400個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-07
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7166-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10% 1袋 252個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10% 1袋 252個入KEMET
699,800税込769,780
1袋(252個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:100μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1mmアズワン品番65-7088-83
コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μFKEMET
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 65 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 65mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200寿命 = 15000 h @ +85 ℃/500V dc/IrIEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μFKEMET
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30誘電体材料ファミリ = アルミ電解AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10000μF 50V dc KEMETコンデンサ 10000μF 50V dcKEMET(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
AEC-Q200認定ALS36 / 37シリーズKemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される
仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器