絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 三菱電機(26)
  • EPCOS(14)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • AVX(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ノーブランド(1)
  • ニチコン(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • YAGEO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NF-150」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5%KEMET
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PETフィルム長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,150nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,150nF,±5%KEMET
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 32 (Dia.) x 44mmコンデンサファミリ = フィルムC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10%KEMET
27,980税込30,778
1袋(900個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10%KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 9mm高さ = 15mm寸法 = 24 x 9 x 15mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 150nF 650V dc 3640 9210M KEMETMLCC 150nF 650V dc 3640 9210MKEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適です。KC-LINKコンデンサは、等価直列抵抗(ESR)が極めて低く、熱抵抗が非常に低いため、非常に高いリプル電流で動作可能でありながら、DC電圧に対して静電容量を変化させることがなく、熱に対する静電容量の変化も無視できるレベルです。動作温度が最大150℃であるため、高電力密度機器のほとんど冷却を必要としない高速スイッチング半導体の近くに実装できます。
仕様●静電容量:150nF●電圧:650V dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7087-54
Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5% KEMETCapacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5%KEMET
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入KEMET
48,980税込53,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 150nF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 150nF 5% 1袋 300個入KEMET
26,980税込29,678
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入KEMET
77,980税込85,778
1袋(1500個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
MLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1袋 10個入 KEMETMLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1袋 10個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(10個)
欠品中
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.7mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●末端仕様:はんだアズワン品番65-6924-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入KEMET
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入KEMET
749税込824
1袋(5個)
欠品中
仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
MLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 150nF 250V ac 1812 4532M 1セット 1000個入KEMET
92,980税込102,278
1セット(1000個)
欠品中
連続AC電圧定格:250V、50/60Hz静電容量は50倍以上で、安全定格のMLCCは5倍以上ですベースメタル電極(BME)誘電体系動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL鉛(Pb)フリー温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現用途AC-DCコンバータACフィルタリング力率補正電源
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:150nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.7mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7134-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-24
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 10個入KEMET
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入KEMET
63,980税込70,378
1袋(1200個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 150nF 5% 1袋 10個入KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 150nF ±10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 150nF ±10% 1袋 10個入KEMET
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 10個入KEMET
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-85
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 150nF 5% 1袋 5個入KEMET
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-81
MLCC 150nF 650V dc 3640 9210M 1セット 250個入 KEMETMLCC 150nF 650V dc 3640 9210M 1セット 250個入KEMET
299,800税込329,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:150nF●電圧:650V dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●末端仕様:はんだアズワン品番65-7158-36
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,150nF,±10% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,150nF,±10%KEMET
56,980税込62,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1箱 748個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1箱 748個入KEMET
41,980税込46,178
1箱(748個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6948-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 13.5 mm です
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6989-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET 1206 U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6974-83
積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET 1206 U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-12
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTUKEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 1.6mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 1.6mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Min -55℃Kemet 1808 Arcshield Flex MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTUKEMET
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:18 x 13 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-64
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7096-86
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7101-48
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTUKEMET
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
859税込945特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
919税込1,011
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器