絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 東洋技研(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • サトーパーツ(29)
  • TRACO POWER(24)
  • 七星科学研究所(17)
  • 三菱電機(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TDKラムダ(8)
  • STMicro(7)
  • RS PRO(7)
  • エスコ(6)
  • コーセル(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「24 1.25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLF MICROCHIPMicrochip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLFMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様分解能 = 10ビットインターフェースタイプ = I2C, シリアルSPIセンシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファーセンシングワイヤータイプ = 結線済み実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLFピン数 = 32標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.25 V寸法 = 5 x 5 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWU MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWUMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.24 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SN MICROCHIPマイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LCV1024-I/SNMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2CMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
379,800税込417,780
1セット(3300個)
7日以内出荷
Microchip 128 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。1.7 → 5.5 の幅広い電圧範囲で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。工場プログラミング可能 RoHS対応
仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
5,898税込6,488
1セット(100個)
7日以内出荷
24AA16 / 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8ブロック x 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(100個)
7日以内出荷
24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SNMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
Microchip 1 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。2 線シリアルインターフェイス付き 128 x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。工場プログラミング可能 RoHS対応
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2CMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 2kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 4.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 4.5 to 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
17,980税込19,778
1セット(100個)
7日以内出荷
24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2CMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアルー2ワイヤーMICROCHIP
59,980税込65,978
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器