絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • コーセル(7)
  • AMPHENOL(3)
  • Monolithic Power Systems (MPS)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • NXP(1)
  • SICK(1)
  • nexperia(1)
  • IQD(1)
  • Fischer Elektronik(1)
  • ARIO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LFP」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチップ,  評価ボード バッテリ充電器 MICROCHIPマイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器MICROCHIP
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6722-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6722-I/PTMICROCHIP
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0PWM = 2 (CCP)、3 (ECCP)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF4550-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF4550-I/PTMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16LF877A-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16LF877A-I/PTMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
PIC16F873A / 874A / 876A / 877A 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14.3 kB、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 368 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6622-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6622-I/PTMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
ファミリー名 = ATmega88Aパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V幅 = 7.1mmMicrochip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6527-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP PIC18LF6527-I/PTMICROCHIP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PIC18F6527 / 6622 / 6627 / 6722 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 3.936 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF4525-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF4525-I/PTMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 48 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 3.986 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 3●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 1mm●PIC18F2525 - 2620 - 4525 - 4620 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も高性能な8ビットデバイスです。このシリーズは組み込み用途向けに包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。 PIC18F2525 - 2620 - 4525 - 4620ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75種の命令を備えています。 これらのMCUは、最大10 MIPSで動作し、最大64 KBのプログラムメモリ、3968 バイトのRAM、124 バイトのEEPROMを備えています。構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 40 MHz (最大)CPU速度: 最大40 MHz 75種の命令(拡張命令セットで最大83種の命令を有効化可能) 31レベルのハードウェアスタック 内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC18F2525 - 2620モデル I/Oピン - 36 - PIC18F4525 - 4620モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) - / 低電圧検出(HLVD)モジュール インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC)- PIC18F2525 - 2620 10チャンネル、PIC18F4525 - 4620 13チャンネル キャプチャ - コンペア - PWMモジュール - PIC18F2525/2620×2、PIC18F4525 - 4620×1 拡張キャプチャ - コンペア - PWM モジュール - PIC18F4525 - 4620 のみ コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 1 16ビットタイマ - 3 SPIとI2C(TM)備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP)モジュール 2. C 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF46K22-I/PTMICROCHIP
83,980税込92,378
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MUMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
ファミリー名 ATmegaパッケージタイプ VQFN実装タイプ 表面実装ピン数 32デバイスコア AVRデータバス幅 8bitプログラムメモリサイズ 32 kB最大周波数 20MHzRAMサイズ 2 kBUSBチャンネル 0PWMユニット数 1SPIチャンネル数 2標準動作供給電圧 5.5 (最大) V幅 5.1mmMicrochip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器