絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • COOPER BUSSMANN(50)
  • Hongfa(ホンファ)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Adafruit(3)
  • SICK(3)
  • 日東工業(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • SIEMENS(2)
  • RS PRO(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • OPTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「op 線」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AN MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-ANMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ。Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 - ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作周辺機能 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmega、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、デバイスコア = AVR、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 32 kB、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 2 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 2、CANチャンネル数 = 0、高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AUMICROCHIP
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP MICROCHIPMicrochip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOPMICROCHIP
849税込934
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Microchip 93C46B-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PN MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328P-PNMICROCHIP
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
ATmega328P ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 EEPROM SRAM 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ 32 GPIO 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス- 16 チャンネル 温度センサ ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 出力コンペアモジュール 6 チャンネル PWM チャンネル 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 線シリアルインターフェース I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器