絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • TRACO POWER(128)
  • Murata Power Solutions(17)
  • XP POWER(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • RS PRO(10)
  • EPSON(8)
  • SAIA-BURGESS(6)
  • onsemi(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TDKラムダ(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • 富士電機(3)
  • 日恵製作所(3)
  • SCHURTER(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • スタック電子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「10w-40」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom スイッチングレギュレータ,定格:10W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:10WRECOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2415SEW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2415SEWRECOM
67,980税込74,778
1セット(5個)
5日以内出荷
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEWRECOM
64,980税込71,478
1セット(5個)
5日以内出荷
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器