プラグ付コード 灰 0.75sqノーブランド5日以内出荷
300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
色灰サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付き小判コード 灰色 0.75sqノーブランド5日以内出荷
300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。
AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
色灰サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~