Souriau 丸型コネクタ 8極 フランジマウントSOURIAU6日以内出荷
UL認定コンポーネントケーブルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65●定格電流:13.0A●シェルサイズ:12●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:850-9921アズワン品番65-7484-71
Souriau アクセサリ 3極 フランジマウントSOURIAU7日以内出荷
UL認定コンポーネントパネルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。
仕様●極数:3●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:220-6991アズワン品番65-7786-39
丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入SOURIAU¥129,800税込¥142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネントケーブルシェルSouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:4●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:10●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3097アズワン品番65-7764-58
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~