接続・省配線(制御機器) (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (4) 電子部品(オンボード) (27) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 29.5 シリーズ PRF レンズ色 赤 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 黒 構成 双極-単投 マウント パネル マウント RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 スイッチ種類 ロッカスイッチ 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 黒 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 パネルのカットアウト幅(mm) 30.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 21.4 シリーズ PRE 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPDT 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off-On ケース色 黒 構成 双極-双投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 黒 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウトサイズ(mm) 20.2×22.2、19.6×22.2 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)4.75 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 19.4
ロッカースイッチ TE Connectivity 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 極数 双極 奥行(mm) 29.5 シリーズ PRF レンズ色 緑 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 黒 構成 双極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 黒 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)6.35 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 30.2 投数 単投
TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 シリーズ = Ultra-Fast .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン66最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質 スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm) 21.4 シリーズ PRE 定格電圧(V) 250ac 接点構成 DPST 定格電流(A) (端子)10 動作特性 On-Off ケース色 黒 構成 双極-単投 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 動作電圧(V) 125AC、250AC アクチュエータ色 黒 ターミナルタイプ クイックコネクト 実装タイプ パネル コンタクト定格電流(A) 10 パネルのカットアウトサイズ(mm) 20.2×22.2、19.6×22.2 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 タブ幅(mm) (端子)4.75 向き 製品:垂直 スタイル ロッカー パネルのカットアウト幅(mm) 19.4
TE Connectivity ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:30.2mm 1634201-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト 接点構成 DPST ボタン色 黒 動作特性 On-Off RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 0.416666666666667 パネルのカットアウトサイズ(mm) 22.2 x 30.2 パネルのカットアウト高さ(mm) 22.2 パネルのカットアウト幅(mm) 30.2 銘板名称 オン(シンボル)/オフ(シンボル)
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 3.3mm Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 3日以内出荷
コンタクト数 12 行数 2 ピッチ(mm) 3.3 オス・メス オス 取付方式 ケーブルマウント シリーズ Grace Inertia 併用可能製品 グレースイナーシャコネクタ3.3 ボディ向き ストレート 長さ(mm) 22.2 幅(mm) 12 深さ(mm) 12.4 材質(ハウジング) ガラス繊維入りナイロン 仕様 TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング. グレースイナーシャ電線対基板プラグハウジングは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ3.3 mmコネクタはコンパクトな省スペースの3.3 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 グレースイナーシャ3.3 mmプラグハウジング用のレセプタクルコンタクトは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 3.3 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
巻線インダクタ 面実装 470 nH 220mA 2.29 x 1.73 x 1.52mm 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 73,980税込 ¥ 81,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
0805 - 3650シリーズ0805型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2.29mm●奥行き:1.73mm●高さ:1.52mm●寸法:2.29 x 1.73 x 1.52mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:3650●最大自己共振周波数:375MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番 65-7030-46
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
全長(mm) 22.2 色 青 シリーズ PLASTI-GRIP 適合電線(mm2 ) 【最大】2.5 絶縁体 ビニール 絶縁種別 絶縁 材質(コンタクト) 銅 適合電線サイズ 【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 スタッド径 M4
TE Connectivity 9-160583-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
全長(mm) 22.2 サイズ 【タブ】6.35×0.81 タイプ レセプタクル シリーズ PIDG FASTON .250 適合電線(mm2 ) 【最大】1.5 絶縁体 ナイロン 絶縁種別 絶縁 材質(コンタクト) 真鍮 適合電線サイズ 【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 表面処理(コンタクト) 錫
TE Connectivity IECフィルタヒューズ なし フランジマウント 6A 250 V ac, 2-6609006-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
オス/メス = オススイッチタイプ = なし結線方法 = スペード定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 50.3mm深さ = 69.6mm高さ = 22.2mmUL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器
仕様 ●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番 65-7135-05
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズ 470mΩ 7W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 470mΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = ER58ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 22.2mm長さ = 22.2mm直径 = 8mm最小温度係数 = -200ppm/℃ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:22.2mmコンタクト定格電流:3 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:銀基準適合:EU ELV準拠、R個準拠、UL (E46765)RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV22シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV22シリーズは、22 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ、ラッチなど、さまざまな組み合わせが用意されており、LED表示付きのオプションもあります。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの、寿命の長い優れたユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
円形 ケーブル シール 10.16-22.2MM サイズ17 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 23日以内出荷
仕様 製品群:CPC/CMC シリーズ 適合製品:CMC / CPC シリーズ 円形 コネクタ 最大ケーブル径:22.22mm シール 材質:PO(ポリオレフィン)ナイロン(ポリアミド) アクセサリー タイプ:ケーブル Entry シール アズワン品番 65-1419-21
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ