絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(270)
  • SIEMENS(182)
  • ニチコン(138)
  • omron(オムロン)(123)
  • JST(日本圧着端子製造)(104)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • AMPHENOL(94)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(86)
  • ダイヤトレンド(62)
  • ABB(55)
  • 三菱電機(53)
  • KEMET(48)
  • 日本モレックス(molex)(46)
  • ユーアールディ(37)
  • APEM(37)
  • 渡辺電機工業(32)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • ハネウェル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「dc端子」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
当日出荷
仕様シリーズ = D-1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = Ultra-Fast .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン66最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 車載リレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 車載リレーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1個
当日出荷
仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 緑最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 91 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm最大スイッチング電源 DC = 800 WミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V dc極数 = 1コンタクトの定格電流 = 500 Aシリーズ = LEV200通常端子構成 = 1NO取付方法 = パネル取り付け接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup>; ;/sup>; ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 III シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040 III シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:72行数:3タイプ:基板対基板、リボン-基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電圧:12 V dcシリーズ:MULTILOCK 040 IIIコンタクト材質:真鍮TE Connectivity 0.040シリーズコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1袋(1個)
5日以内出荷
直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = スルーホールターミナルタイプ = Vertical Through Holeトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 2-1473562-4 RITSコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2-1473562-4 RITSコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1個
3日以内出荷
仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 青最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ライトアングル, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ライトアングル, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
3日以内出荷
仕様シリーズ = D-1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, ストレート, 電線対基板 5.08mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, ストレート, 電線対基板 5.08mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様シリーズ = Commercial MATE-N-LOKピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅定格電圧 = 250 V ac/dcヘッダははんだ付け性MIL-STD 202メソッド208に準拠. TE Connectivity 5.08 mm業務用MATE-N-LOK垂直基板ヘッダコネクタ. 電線対基板用途向けの5.08 mmピッチの業務用MATE-N-LOK垂直取り付け基板ヘッダコネクタです。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、高精度で精密成形されていて、コンタクト安定化機能とセルフアライメント機能を備えています。ハウジングはナイロン製で、誤かん合を防止する極性を備えています。これらの業務用MATE-N-LOK基板ヘッダは、振動や衝撃の加わる過酷な条件下でもかん合接続を保持するディテントロック又はポジティブロッキングデバイスを備えています。コンタクトは、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起のないクリーンな形状が採用されています。. 特長と利点. 高精度の精密成形 コンタクト安定化機能及びセルフアライメント機能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するディテントとポジティブロッキングラッチ クリーンな形状のコンタクト 低挿抜力RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1セット(150個)
7日以内出荷
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5353アズワン品番65-7457-56
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088
1個
7日以内出荷
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903アズワン品番65-7458-66
TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dc品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace Inertiaシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace InertiaシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 230VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
7日以内出荷
TE Connectivity リードリレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dcTE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
409税込450
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット Multi-Interlock シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット Multi-Interlock シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
リレー 230V ac 4c接点 DIN Railタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 230V ac 4c接点 DIN RailタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
VDEインターフェイスモジュール、PTリレーパッケージパッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508アズワン品番65-8095-73
TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 115V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 115VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ HPIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ HPIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズHPI

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

端子特集
おすすめ人気ランキング
制御機器