絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • WURTH ELEKTRONIK(104)
  • RS PRO(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • TRACO POWER(33)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • omron(オムロン)(27)
  • KEMET(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 三菱電機(24)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • AVX(9)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • BOURNS(7)
  • EPCOS(7)
  • WEIDMULLER(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 東洋技研(6)
  • MICROCHIP(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「3.50-10」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3VISHAY
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%VISHAY
729税込802
1袋(10個)
欠品中
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,3528-21,293D105X9050B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,3528-21,293D105X9050B2TE3VISHAY
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 6.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3VISHAY
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3VISHAY
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10V,47μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10V,47μF,±10%VISHAY
879税込967
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 4.7 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3VISHAY
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3VISHAY
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-21,293D106X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-21,293D106X9010B2TE3VISHAY
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3VISHAY
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 2.2μF電圧 50V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 3528-21等価直列抵抗 3.5Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 3.5mm奥行き 2.8mm高さ 1.9mm寸法 3.5 2.8 1.9mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7035-93
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500VISHAY
94,980税込104,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TR3B106K020C1000VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,293D475X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,293D475X9010B2TE3VISHAY
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 3.4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0400 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0400VISHAY
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800VISHAY
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-91
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入 VISHAYセラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%アズワン品番65-7008-11
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 33nF, ±10%VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 7.5 x 3.5 x 8.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-43
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 22μF電圧 20V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 3528-21等価直列抵抗 2.1Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 3.5mm奥行き 2.8mm高さ 1.9mm寸法 3.5 2.8 1.9mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7102-72
タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7048-49
セラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C30DK シリーズ 4.7nF 10.6 kVrms 30 kV dc 60 kV dcVISHAY
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
高電圧クラス 2 セラミック DC ディスクコンデンサ、10 → 40 kV dc / 3.5 → 14 kV ac、ねじ止め Terminal 取り付けクラス 2 セラミック( Y5U ) 低インダクタンス 高い絶縁抵抗 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:10.6 kVrms, 30 kV dc, 60kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C30DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:61.5mm●高さ:30mm●寸法:61.5 (Dia.). x 30mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7105-33
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.3Ω自動車規格 = AEC-Q200許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRFVISHAY
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 1.5μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 8.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TMCU電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:15μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:2.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-76
タンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-88
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc VISHAYセラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dcVISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
仕様●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●誘電体材料:セラミック電圧3.5 kVrms, 10kV dc直径(Φmm)54.1高さ(mm)19.8アズワン品番65-7098-15静電容量(nF)20
フィルムコンデンサ 480V ac 8.2μF ±10% VISHAYフィルムコンデンサ 480V ac 8.2μF ±10%VISHAY
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
仕様●静電容量:8.2μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●リード長さ:3.5mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mmアズワン品番65-7042-28
タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7049-66
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-12,TMCUB1C106KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-12,TMCUB1C106KTRFVISHAY
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TMCU動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%アズワン品番65-7047-65
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3VISHAY
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
欠品中
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7037-04
Vishay タンタルコンデンサ,20V,10μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,20V,10μF,±10%VISHAY
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 2 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,6.3V,47μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,6.3V,47μF,±10%VISHAY
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-06

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器