電子部品(オンボード) (124) カテゴリ: 制御機器ブランド: VISHAYすべて解除
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性 RoHS指令(10物質対応) 対応
フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY 5日以内出荷
検出スペクトル = 可視光ピーク感度波長 = 565nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 420nm最大検出波長 = 675nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 250Ω 0.5W ±0.01% VISHAY 当日出荷
仕様 抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW VISHAY 翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = GW実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34S及びVBPW34SRシリーズは、シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 高速と高感度を実現します。 VBPW34Sデバイス及びVBPW34SRデバイスは、7.5 mm2チップを含む表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBPW34S / VBPW34SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ VISHAY 翌々日出荷 から 7日以内出荷
長さ(mm) 7.5 寸法(mm) 2.5(Dia.)×7.5 ケース形状 フォーマル 直径(Φmm) 2.5 シリーズ VR25 定格電力(W) 0.25 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル テクノロジー メタルグレース 温度係数(ppm/℃) ±200
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 50Ω 0.5W ±0.01% VISHAY 当日出荷
仕様 抵抗 = 50Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11 VISHAY 7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 4040長さ = 10.8mm奥行き = 10.16mm高さ = 4mm寸法 = 10.8 x 10.16 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30.5mΩシリーズ = IHLP-4040DZ-11コア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = シールド付き℃IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,3216-18,293D105X9035A2TE3 VISHAY 7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 7.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 100Ω 0.5W ±0.01% VISHAY 当日出荷
仕様 抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAY 5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3 VISHAY 5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 10.16mm許容差 = ±10%長さ = 12.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 10.5mm寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mmシリーズ = 790D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 600V, VS-50RIA60 VISHAY 5日以内出荷
定格平均オン電流 = 50Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-65繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 1490A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 100mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 2寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm繰返しピークオフステート電流 = 15mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 400V, VS-50RIA40 VISHAY 5日以内出荷
定格平均オン電流 = 50Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-65繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 1490A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 100mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 2寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400VVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ VISHAY 翌々日出荷
長さ(mm) 7.5 寸法(mm) 7.5×2.5×8 ケース形状 モールド 高さ(mm) 8 奥行(mm) 2.5 シリーズ RCK 抵抗(kΩ) 10 定格電力(W) 0.5 許容差 ±0.01% 終端スタイル ラジアル リードピッチ(mm) 5.08 テクノロジー 金属箔 温度係数(ppm/℃) ±2
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1 W, 2-Pin SMA VISHAY 翌々日出荷
仕様 ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1000 mWパッケージタイプ = SMAツェナー電圧許容性 = ±10%ピン数 = 2テスト電流 = 7.5mA最大ツェナーインピーダンス = 45Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.5mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 3.3MΩ 0.25W ±5% VISHAY 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAY ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5.4mm幅 = 4.3mm高さ = 3.2mm標準上昇時間 = 100nsBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW34シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。フラットトップの透明なプラスチック製小型パッケージに収容されています。BPW34フォトダイオードは、可視光と近赤外線を検知します。高速光検出器用途に適しています。. BPW34フォトダイオードの特長: トップビュー 寸法: 5.4 x 4.3 x 3.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
表面実装インダクタ 1 μH 7.5A 1セット 5個入 VISHAY 7日以内出荷
IHLP2020BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-2020BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:2mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番 65-7038-13
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 600V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB60 VISHAY 7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 1.9Aピーク逆繰返し電圧 600V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ D 37ピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 52A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -40 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 10μA寸法 17.5 6.5 15mm幅 6.5mm標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61 VISHAY ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 1200V, VS-50RIA120 VISHAY ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1袋(100個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 50Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-65繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 1490A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 100mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 200mAピン数 = 2寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm繰返しピークオフステート電流 = 15mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GW VISHAY 7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 950nmパッケージタイプ = GW増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 780nm最大検出波長 = 1050nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34シリーズは、表面実装(SMD)シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 ガルウィング又はリバースガルウィングのリードタイプがあります。 VBPW34シリーズは、高速赤外線検出器、赤外線リモート制御、空間データ伝送システム用途などに最適です。. VBPW34 PINフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD)黒色パッケージ GW又はRGWリード 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 16.5A, 17.15 x 17.15 x 7mm, IHLP6767GZER100M01 VISHAY ¥ 78,980税込 ¥ 86,878
1セット(200個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 16.5Aパッケージ/ケース = 6767長さ = 17.15mm奥行き = 17.15mm高さ = 7mm寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 2MHz動作温度 Min = -55℃IHLP6767GZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は2.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
Vishay 巻線抵抗器 AC07シリーズ VISHAY 7日以内出荷
仕様 AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm) 26 寸法(mm) 7.5(Dia.)×26 ケース形状 フォーマル 直径(Φmm) 7.5 シリーズ AC07 抵抗(kΩ) 4.7 定格電力(W) 7 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) +100→+180
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入 VISHAY 欠品中
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ
仕様 ●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20% アズワン品番 65-6916-84
赤外線レシーバ 1袋 5個入 VISHAY 7日以内出荷
仕様 ●キャリアー周波数:40kHz●最大伝送距離:18m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●コード番号:230-8365 アズワン品番 65-7245-73
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAY ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 950nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 6.4mm標準上昇時間 = 100nsBPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 逆向きガルウィング VISHAY 7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 950nmパッケージタイプ = 逆向きガルウィング実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 780nm最大検出波長 = 1050nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34シリーズは、表面実装(SMD)シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 ガルウィング又はリバースガルウィングのリードタイプがあります。 VBPW34シリーズは、高速赤外線検出器、赤外線リモート制御、空間データ伝送システム用途などに最適です。. VBPW34 PINフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD)黒色パッケージ GW又はRGWリード 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 400V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB40R VISHAY 7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 1.9Aピーク逆繰返し電圧 400V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ D 37ピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 52A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -40 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 10μA寸法 17.5 6.5 15mm幅 6.5mm標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ