絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • KEMET(86)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • RS PRO(23)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • 東洋技研(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • VISHAY(10)
  • 岩田製作所(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • BOURNS(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • onsemi(5)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「8.2mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバーWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik SMD空芯コイルWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-68
巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.56 μH 8.2A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-16
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KIWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
フェライトスリーブ, 24 x 24 x 39.2mm, 内径:8.5mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 24 x 24 x 39.2mm, 内径:8.5mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 24 x 24 x 39.2mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.2mm外側の高さ = 24mm外側の幅 = 24mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LHMI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LHMIWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 700個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(700個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-51
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5A WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5AWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。定格電流は3.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:8.2μH定格電流:3.5A飽和電流:20A
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6979-85
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7A WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7AWURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7111-56
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 4.4A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-73
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCCWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCIWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器