絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BOURNS(40)
  • TDK(38)
  • RS PRO(36)
  • KEMET(30)
  • SICK(25)
  • EPCOS(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • ニチコン(14)
  • STMicro(13)
  • エスコ(8)
  • 明工社(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • オジデン(大阪自動電機)(5)
  • 三菱電機(5)
  • MAC8(マックエイト)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「M4.5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
209税込230
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 640mA, 5.8 x 5.2 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 640mA, 5.8 x 5.2 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
欠品中
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 640mA長さ = 5.8mm奥行き = 5.2mm高さ = 4.5mm寸法 = 5.8 x 5.2 x 4.5mmシールド = N許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 460mΩシリーズ = WE-PD2コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7242-99
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.2A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.2A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:69.5mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:20.7MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-82
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:51MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-77
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-03
巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 220 μH 630mA 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:630mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:770mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:4.3MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7121-25
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-PDWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●漏れ電流:78 μAアズワン品番65-7129-94
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8030アズワン品番65-7242-57
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
7日以内出荷
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:8.4MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7132-61
巻線インダクタ 面実装 150 μH 780mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 150 μH 780mA 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:780mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:515mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:5.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-64
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TIWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQS WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-40
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 870mA, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 870mA, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 870mA長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 4.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小動作温度 = -40℃プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカードRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.5 x 3.2 x 2.3mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 4.5 x 3.2 x 2.3mmWURTH ELEKTRONIK
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 1812 (4532M)インピーダンス @ 100 MHz = 100Ω定格電流 = 8Aタイプ = ビーズ寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mm材料 = フェライトEMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151SWURTH ELEKTRONIK
769税込846
1個
7日以内出荷
内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ コアの材質: NiZn 用途 コンピュータ内外のデータ及び電源ケーブル 取り付けも取り外しも簡単なのでアクセスが困難なケーブルに最適 回路基板への取り付け用:小型ブラインドリベット
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装材料 = 4 W 620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40 x 20 x 30mm開口部直径 = 14.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 30mm外側の幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(40個)
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2mm 厚さ:4.5mm WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2mm 厚さ:4.5mmWURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.5mm●長さ:1m●幅:2mmアズワン品番65-6968-54
コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 330μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GFWURTH ELEKTRONIK
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIR WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-CAIRWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
MLCC 1 μF 50 V dc 1812 4532M 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1 μF 50 V dc 1812 4532M 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 2.2 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 16 50 V ( DC ) 動作温度範囲
仕様●静電容量:1 μF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 3.2 x 2 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:3.2 mm●高さ:2 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-75
MLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470 pF 250V ac 1808 4520M 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-91
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMDWURTH ELEKTRONIK
879税込967
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 4.7 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-33
巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 100 μH 970mA 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:970mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:335mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:6.7MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-48
巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.85A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.85A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.85A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:87mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:16.1MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7121-60
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2mm 厚さ:4.5mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2mm 厚さ:4.5mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.5mm●長さ:1m●幅:2mmアズワン品番65-6968-53

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器