絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • エスコ(4)
  • RS PRO(834)
  • CONTEC(コンテック)(284)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • ROLINE(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • Seeed Studio(163)
  • Advantech(アドバンテック)(83)
  • Raspberry Pi(47)
  • MOXA(42)
  • コンテック(31)
  • 京セラ(29)
  • BULGIN(24)
  • M5Stack(24)
  • Mono Wireless(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • AMPHENOL(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(37)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「Cカン」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitMCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 AdafruitThermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) AdafruitCP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)Adafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
USBシリアル変換ケーブル AdafruitUSBシリアル変換ケーブルAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
FT232Hブレイクアウトボード AdafruitFT232HブレイクアウトボードAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) AdafruitADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) AdafruitUSB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)Adafruit
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max AdafruitINA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A MaxAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
スクリューシールド R3キット Adafruitスクリューシールド R3キットAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
Vibrating Mini Motor Disc AdafruitVibrating Mini Motor DiscAdafruit
479税込527
1個
5日以内出荷
小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitI2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
GPIO Ribbon Cable(40 pins) AdafruitGPIO Ribbon Cable(40 pins)Adafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) AdafruitADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
TSL2591 デジタル光センサー AdafruitTSL2591 デジタル光センサーAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
GPSモジュール Version 3 AdafruitGPSモジュール Version 3Adafruit
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒寸法(mm)25.5×35×6.5質量(g)8.5感度-165dBm電源電圧(V)3.0~5.5DCアンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)20リフレッシュレート(Hz)最大10
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 AdafruitStacking Header for Pi A+/B+/Pi 2Adafruit
749税込824
1個
5日以内出荷
ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
Analog Mini Thumbstick Breakout Board AdafruitAnalog Mini Thumbstick Breakout BoardAdafruit
419税込461
1個
5日以内出荷
製品質量(g)2.3g / 0.1オンス製品サイズ(mm)26.6× 25.4× 1.7/ 1.0インチ × 1.0インチ × 0.1インチ
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 1000 Basic-5V USB BoostAdafruit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール AdafruitDS1307搭載リアルタイムクロックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
USB Type-Cソケットピッチ変換基板 AdafruitUSB Type-Cソケットピッチ変換基板Adafruit
619税込681
1個
10日以内出荷
USB接続リチウムイオン電池充電器 AdafruitUSB接続リチウムイオン電池充電器Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
寸法(mm)30 × 12.5 × 8
LED Sequins Emerald Green AdafruitLED Sequins Emerald GreenAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
寸法(mm)4×9×2エメラルドグリーン抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 AdafruitFTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3Adafruit
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
In-line power switch AdafruitIn-line power switchAdafruit
699税込769
1個
5日以内出荷
ACアダプタとの間に入れる電源スイッチです。 5.5/2.1のACアダプタ対応
電圧耐久/125V2A 12V5ARoHS指令(10物質対応)対応
LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max AdafruitLM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA MaxAdafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法(mm)16×10×3/0.6インチ×0.4インチ×0.1インチ質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
Waveシールドキット v1.1 AdafruitWaveシールドキット v1.1Adafruit
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能
寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
Trinket-Mini Microcontroller 5V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 5VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
FTDI Serial TTL-232 USB Cable AdafruitFTDI Serial TTL-232 USB CableAdafruit
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit AdafruitPiTFT 2.4 HAT Mini KitAdafruit
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
Pro Trinket-3V 12MHz AdafruitPro Trinket-3V 12MHzAdafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します
厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー AdafruitGUVA-S12SD アナログ紫外線センサーAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A AdafruitI2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357AAdafruit
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) AdafruitNeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)Adafruit
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
HTU21D-F 温度/湿度センサー AdafruitHTU21D-F 温度/湿度センサーAdafruit
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 AdafruitFlora RGB Smart Neo Pixel version 2Adafruit
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 3.3VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません
寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器