SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC
仕様●センサのタイプ:デジタル、ローカル●センシング温度 - ローカル:-55℃~150℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:SPI●電圧 - 供給:3V~5.5V●分解能:12 b:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):1.25℃(±5℃)●テスト条件:-10℃~65℃(-55℃~150℃)●動作温度:-55℃~150℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-25
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~