電子部品(オンボード) (12) カテゴリ: 制御機器ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
コンデンサ 6800μF 25V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様 ●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:M アズワン品番 65-6972-84
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 16(Dia.)×31.5 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 31.5 電圧(V) 25dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 6800μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm) 18(Dia.)×35.5 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 35.5 電圧(V) 25dc 許容差 ±20% 静電容量 6800μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 7.5
コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:8mm●高さ:8mm●寸法:10 (Dia) x 8mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.7A アズワン品番 65-6968-49
コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサパナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様 ●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:M アズワン品番 65-7064-16
コンデンサ 6800μF 16V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIAL アズワン品番 65-7169-27
コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様 ●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radial アズワン品番 65-7056-55
コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様 ●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FM Radial アズワン品番 65-7054-66
コンデンサ 680μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FRシリーズ:6.3→25V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。
このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様 ●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29A アズワン品番 65-7198-78
コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7191-89
コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様 ●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩ アズワン品番 65-7018-71
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~