絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(146)
  • RS PRO(131)
  • VISHAY(124)
  • WURTH ELEKTRONIK(122)
  • EPCOS(107)
  • ニチコン(105)
  • 日本ケミコン(89)
  • KEMET(86)
  • ワゴジャパン(75)
  • WEIDMULLER(70)
  • AMPHENOL(60)
  • Texas Instruments(36)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • 日精電機[制御機器](31)
  • JST(日本圧着端子製造)(30)
  • MICROCHIP(27)
  • omron(オムロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(137)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(64)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「7.5mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)6寸法(mm)15.5(Dia.)×6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pF制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201Panasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)35最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 640pF, ERZV14D271 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 640pF, ERZV14D271Panasonic(パナソニック)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.2寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量640pF制限電圧(V)455最大定格電圧(V)AC:175、直流:225バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 6.3nF, ERZV10D330Panasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量6.3nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)AC:20、直流:26バリスタ電圧(V)33最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621 Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621Panasonic(パナソニック)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
材質金属厚さ(mm)7.1寸法(mm)16(Dia.)×7.1直径(Φmm)16奥行(mm)7.1電流(A)クランプ:50シリーズV14静電容量330pF制限電圧(V)1025最大定格電圧(V)AC:385、直流:505バリスタ電圧(V)620最大サージ電流(A)5000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470Panasonic(パナソニック)
409税込450
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V, 580pF, ERZV14D331Panasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量580pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)545最大定格電圧(V)AC:210、直流:270バリスタ電圧(V)330最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 300pF, ERZV10D391 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 300pF, ERZV10D391Panasonic(パナソニック)
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)5.8寸法(mm)11.5(Dia.)×5.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量300pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)650エネルギー(J)70最大定格電圧(V)AC:250、直流:320バリスタ電圧(V)390最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680VPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量4700μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.6nF, ERZV10D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 4.6nF, ERZV10D470Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量4.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93エネルギー(J)6.8最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680Panasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量5.5nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)135最大定格電圧(V)AC:40、直流:65バリスタ電圧(V)68最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 11nF, ERZV10D220 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 11nF, ERZV10D220Panasonic(パナソニック)
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量11nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)AC:14、直流:18バリスタ電圧(V)22最大サージ電流(A)1000リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量4700μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,160V dc, EEUEE2C221S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,160V dc, EEUEE2C221SPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)160dcシリーズEE RADIAL静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板Panasonic(パナソニック)
339税込373
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ライトアングル基板アクチュエータの種類ヒンジレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.25機械的寿命3 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能動作温度範囲(℃)-25 → +80最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFC1V222S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFC1V222SPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,35V dc, ECA1VM472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,35V dc, ECA1VM472Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10%Panasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
電圧(V)250dc許容差±10%静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 25nF, ERZV14D180Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.6寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量25nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)36エネルギー(J)5.2最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,250V dc, EEUEE2E470SPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)250dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 1.7nF, ERZV10D101 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 1.7nF, ERZV10D101Panasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量1.7nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)165最大定格電圧(V)AC:60、直流:85バリスタ電圧(V)100最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 3.2nF, ERZV14D101 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 3.2nF, ERZV14D101Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.7寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量3.2nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)165最大定格電圧(V)AC:60、直流:85バリスタ電圧(V)100最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 360pF, ERZE07A201Panasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応長さ(mm)32.5厚さ(mm)5.3寸法(mm)9×5.3直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量360pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)26最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%Panasonic(パナソニック)
829税込912
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)5.8×8.4×10.3高さ(mm)8.4奥行(mm)5.8電圧(V)250dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
7日以内出荷
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
889税込978
1個
8日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291アズワン品番65-8096-17
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,16V dc, EEUFC1C122S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,16V dc, EEUFC1C122SPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×15直径(Φmm)16高さ(mm)15電圧(V)16dc許容差±20%静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)LD-PリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,50V dc, EEUHD1H332 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3300μF, ,50V dc, EEUHD1H332Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)50dc静電容量3300μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器