絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • onsemi(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(64)
  • 川崎電線(49)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • 三菱電機(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • KEMET(20)
  • ルビコン(14)
  • Allegro Microsystems(14)
  • RS PRO(13)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • VISHAY(11)
  • BINDER(ビンダー)(10)
  • LUMBERG(10)
  • SCHURTER(10)
  • GSユアサ(9)
  • AMPHENOL(9)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「A3 箱」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1箱(40個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1箱(20個)
当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200個)
当日出荷から7日以内出荷
AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ1ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(20個)
当日出荷から32日以内出荷
フォトモスリレー パワー 1a Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1aPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(25個)
当日出荷から32日以内出荷
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備接点構成1a
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ Panasonic(パナソニック)耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)LD-PリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
32日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ8ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(20個)
32日以内出荷から157日以内出荷
厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV負荷電圧(V)AC75-250耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレー 24V dc 基板実装タイプ 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1箱(50個)
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152 kΩ●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-9092アズワン品番65-8060-09
ラッチングリレー SPDT 3V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー SPDT 3V dc 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル抵抗:45 <Ω/>●コード番号:173-8939アズワン品番65-8058-63
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 24V dc 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085アズワン品番65-8058-25
ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL / CSAこれらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ最小のコンタクトバウンスと高
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-9086アズワン品番65-8058-13
LQリレー Panasonic(パナソニック)LQリレーPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
GQリレー Panasonic(パナソニック)GQリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
32日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SF-Yリレー Panasonic(パナソニック)SF-YリレーPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(20個)
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造 小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm) 豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV
交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
REリレー Panasonic(パナソニック)REリレーPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1箱(25個)ほか
42日以内出荷
優れた高周波特性2.6GHz対応 サーフェスマウント端子も品揃え 小型・薄型
用途放送・映像市場、通信市場質量(g)約5保護構造プラシール動作機能シングルスティブル型
フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1箱(75個)ほか
32日以内出荷
連続負荷電流:Max.3Aの高容量 負荷電圧:50Vと80Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
REリレー Panasonic(パナソニック)REリレーPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1箱(25個)
42日以内出荷
RAリレー Panasonic(パナソニック)RAリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(40個)ほか
42日以内出荷
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
LAリレー3A Panasonic(パナソニック)LAリレー3APanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(100個)
62日以内出荷
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm) TV-4取得 絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面) 耐サージ電圧:10,000V
用途オーディオ機器、自動販売機
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(10個)
32日以内出荷
4極用(2a2b,3a1b)
適合機種SFリレースリムタイプ 4極
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
32日以内出荷から61日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
LAリレー5A TVー3 Panasonic(パナソニック)LAリレー5A TVー3Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー
JQリレー Panasonic(パナソニック)JQリレーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(100個)
32日以内出荷
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
SFリレーダブルコンタクト Panasonic(パナソニック)SFリレーダブルコンタクトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(20個)
32日以内出荷
強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
SFリレー Panasonic(パナソニック)SFリレーPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(20個)
32日以内出荷
強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機接点構成3a1b質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1箱(10個)
32日以内出荷
6極用(4a2b,5a1b,3a3b)
適合機種SFリレースリムタイプ 6極
SFリレーダブルコンタクト Panasonic(パナソニック)SFリレーダブルコンタクトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(20個)
32日以内出荷
強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEBPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 三相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 三相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCBPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用種別交流集電箱 単相3線式10kW材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

a3 ケース特集
おすすめ人気ランキング
制御機器