絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,042)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,715)
  • Panasonic(パナソニック)(7,410)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,262)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,357)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,775)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,053)
  • onsemi(2,053)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(587)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEMAPEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBRAPEM
889税込978
1個
当日出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEMApem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO装着方式表面実装アクチュエータの種類レベルコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc機械的寿命50000Operations動作温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
トグルスイッチキャップ Apem APEMトグルスイッチキャップ ApemAPEM
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG APEMAPEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBGAPEM
329税込362
1個
5日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2APEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック 2軸 APEMApem ジョイスティック 2軸APEM
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEMロッカースイッチ APEM (アペム社)APEM
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
MR210R5LBG APEMMR210R5LBGAPEM
329税込362
1個
当日出荷
APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ APEMAPEM U2292 ロッカースイッチコネクタAPEM
629税込692
1個
翌々日出荷
KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEMAPEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XXAPEM
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9APEM
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631HAPEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200APEM
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。電気的寿命:40,000回機械的寿命:100000回フラット16mmアクチュエータオン/オフ電気機能接点状態表示信号
仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3APEM
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD2 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD2APEM
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子IP67定格
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-6APEM
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-6材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチAPEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式スルーホールカットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC定格電圧(V)30dc仕様【イルミネーション】なしアクチュエータ色RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合IEC 512-6, IEC 60529定格電圧(V)24dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67APEM
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2アクチュエータ色グレーターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
969税込1,066
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem メンブレンキーパッド APEMApem メンブレンキーパッドAPEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 2軸APEM
32,980税込36,278
1個
当日出荷
軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 1軸APEM
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ APEMApem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩAPEM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
スイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動)スイッチ数【位置】10機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+80ターミナルタイプスルーホール
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST APEMApem ディップスイッチ 凸型 SPSTAPEM
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST装着方式スルーホールアクチュエータの種類凸型パッケージDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリAPEM(1件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm APEMApem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mmAPEM
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6×3.5×4.3高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.57RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOアクチュエータ長さ(mm)0.8アクチュエータ色ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem ジョイスティック 3軸 APEMApem ジョイスティック 3軸APEM
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸数3RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック 1軸 APEMApem ジョイスティック 1軸APEM
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Apem サムロータリスイッチ APEMApem サムロータリスイッチAPEM
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類サムホイール機械的寿命3000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ターミナルタイプPre-wired
Apem Tバーフェーダ APEMApem TバーフェーダAPEM
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
Apem Apem スイッチ用キャップ APEMApem Apem スイッチ用キャップAPEM
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品キーボードスイッチ
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器