Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 68ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)10抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 22kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR抵抗(kΩ)22定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 4.7kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 100ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
抵抗(Ω)10定格電力(W)10許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズFCR温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルはんだ寸法(mm)25.4×2.54×25.4長さ(mm)25.4奥行(mm)2.54高さ(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 4.7ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 1kΩARCOLECTRIC7日以内出荷
高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR抵抗(kΩ)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 330ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4ケース形状モールド高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR10定格電力(W)10抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 33ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)12.7寸法(mm)12.7×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)5抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 470ΩARCOLECTRIC7日以内出荷
長さ(mm)25.4寸法(mm)25.4×2.54×25.4高さ(mm)25.4奥行(mm)2.54シリーズFCR定格電力(W)10抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±50
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980