絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,502)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,171)
- AMPHENOL(5,379)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,092)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,816)
- 日本モレックス(molex)(3,358)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,202)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

SDメモリカード
HIOKI(日置電機)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ
HIOKI(日置電機)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
結線アダプタ PWシリーズ
HIOKI(日置電機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)
HIOKI(日置電機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
ACカレントセンサ CTシリーズ
HIOKI(日置電機)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
延長ケーブル L0220シリーズ
HIOKI(日置電機)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から65日以内出荷CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
LR5001用温湿度センサ(10m)
HIOKI(日置電機)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5001用温湿度センサ(1m)
HIOKI(日置電機)¥13,980税込¥15,3781台欠品中長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ
HIOKI(日置電機)¥41税込¥451個当日出荷A端子用対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548寸法(mm)Φ5×20
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)
HIOKI(日置電機)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)
HIOKI(日置電機)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
チップコンデンサ用電極
HIOKI(日置電機)¥259,800~税込¥285,780~1台14日以内出荷から24日以内出荷チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×52×150リード線長さ(m)0.85
ACリークカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品