絞り込み
ブランド
  • BIVAR
  • RS PRO(336)
  • KINGBRIGHT(330)
  • VISHAY(288)
  • BROADCOM(282)
  • 東芝(227)
  • WURTH ELEKTRONIK(201)
  • LEDIL(201)
  • OSRAM(132)
  • onsemi(118)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • 北陽電機(75)
  • アメリカン電機(74)
  • ROHM(74)
  • CREE(58)
  • OSRAM Opto Semiconductors(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • LUMILEDS(50)
  • 明工社(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(40)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「カリ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • フリッカリレー
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
739税込813
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型行数1
Bivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
789税込868
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数1レンズ色レンズ形状砲弾型行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 7.2mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 10.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4 VBIVAR
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)1×0.5×0.5レンズ形状長方形ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ0402ビュー角(°)130実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 17.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 17.2mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒, 緑色BIVAR
399税込439
1個
5日以内出荷
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPRRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVARBivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイBIVAR
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5Dia.直径(Φmm)5高さ(mm)8.7シリーズUV5TZレンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)5ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW BIVARBivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mWBIVAR
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 BIVARBivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装BIVAR
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
Bivar H101CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH101Cxxシリーズはライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形された1段単独基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。
仕様LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.7 x 4.3 x 7.2mm長さ = 8.7mm幅 = 4.3mm高さ = 7.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷
Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様構成 = バーチカル長さ = 6.4mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mmシリーズ = PLP5RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
極数1レンズ色クリアレンズ形状ドーム行数1
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVARBivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイBIVAR
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)3Dia.寸法(mm)3Di.×5.4直径(Φmm)3高さ(mm)5.4レンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)3ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LED BIVARBivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LEDBIVAR
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
LED使用数(個)1ピーク波長(nm)395→400放射束(mW)10パッケージ0603ビュー角(°)130レンズ形状ドームピン数(ピン)2LEDInGaN、SiC実装タイプ表面実装高さ(mm)0.6長さ(mm)1.6幅(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入 BIVAR390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入BIVAR
969税込1,066
1袋(2個)
6日以内出荷
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。TZシリーズUV LED - UV5TZBivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長
仕様●LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:40mW●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●LED材質:InGaN、Sapphire●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5mmアズワン品番65-7259-99
Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V BIVARBivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 VBIVAR
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)570/585/640LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)16、36、40RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3、2.4
Bivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LED BIVARBivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LEDBIVAR
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【光度】1.2mW長さ(mm)3.2幅(mm)1.6寸法(mm)3.2×1.6×1.4高さ(mm)1.4レンズ形状長方形ピーク波長(nm)395→400ピン数(ピン)2LEDInGaN、SiCRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1206ビュー角(°)30実装タイプ表面実装
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3.6 V BIVARBivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3.6 VBIVAR
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×2.5レンズ形状フラットLED色ピン数(ピン)4光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSuper Fluxビュー角(°)160実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.6
Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント BIVARBivar 5 mm自己保持式 LEDマウントBIVAR
969税込1,066
1袋(100個)
7日以内出荷
タイプ【ハードウェアー】LEDマウント併用可能製品5 mm LED
Bivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4) BIVARBivar 405Nm 30° 紫外線 LED 5mm 砲弾型 (T-1 3/4)BIVAR
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)5レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)405ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)40ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装
赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2549アズワン品番65-7229-09
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.3 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 2.3 VBIVAR
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2LED使用数(個)1ビュー角(°)130実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒BIVAR
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 VBIVAR
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
Bivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160 BIVARBivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160BIVAR
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca RmmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 V BIVARBivar ハイパワーLED Orca R シリーズ スルーホール実装 3 V、4.4 VBIVAR
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×2.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSuper Flux実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3、4.4

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器