絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • KEMET(44)
  • TDK(17)
  • VISHAY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日東工業(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 品川電線(2)
  • TRACO POWER(2)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
  • onsemi(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サトーパーツ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1.25 10c」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
11税込12
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)10.4幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
29税込32
1個
3日以内出荷
長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
20税込22
1個
12日以内出荷
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(6個)
翌々日出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
25税込28
1個
3日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器