絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(5)
  • TRACO POWER(121)
  • RS PRO(112)
  • BULGIN(74)
  • 三菱電機(72)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • omron(オムロン)(58)
  • マルヤス電業(53)
  • 富士電機(32)
  • オムロンヘルスケア(32)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • XP POWER(29)
  • azbil(旧:山武)(27)
  • Murata Power Solutions(27)
  • YIJIA(25)
  • 渡辺電機工業(23)
  • 北陽電機(16)
  • ミネベアミツミ(15)
  • フエニックス・コンタクト(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「24V-12V」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 5 mm●接続方式 : M12コネクタ●電源電圧 : 12 → 24 V dc●長さ : 50mm●応答周波数 : 2000 Hz●最大DC電圧 : 36V●実装タイプ : 非突出型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2kHz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853アズワン品番65-7320-23
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型の
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm 、4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7318-38
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS7 15X32X8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7335-78
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5、M8Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7361-11
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883アズワン品番65-7336-69
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1810アズワン品番65-7332-19
光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 mTELEMECANIQUE SENSORS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PCアズワン品番65-7336-65
Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付けTELEMECANIQUE SENSORS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7318-43
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:ありアズワン品番65-7318-05
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-92
近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:22mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-74
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7339-37
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7339-07
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS7 40 x 40 x 70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:72.9mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:300Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1880アズワン品番65-7338-22
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS2 M18 - L60MM - STAINLESS - SN12MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1826アズワン品番65-7321-99
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L42MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1806アズワン品番65-7336-06
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-26
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7319-64
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-72
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-93
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-83
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L55 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-66
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-34
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1809アズワン品番65-7319-68
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840アズワン品番65-7339-16
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:64mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7407アズワン品番65-7326-98
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1809アズワン品番65-7333-59
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:1.5 mm●電源電圧:12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1844アズワン品番65-7318-12
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7352-20

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器