絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,443)
  • IDEC(和泉電気)(2,118)
  • Panasonic(パナソニック)(1,885)
  • VISHAY(1,656)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • シュナイダーエレクトリック(935)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(864)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源

    ダイヤトレンド
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
    出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    20,700税込22,770
    1本
    当日出荷
    三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱インバータ用 RS-485分配器 ダイヤトレンド

    三菱インバータ用 RS-485分配器

    ダイヤトレンド
    2,300税込2,530
    1台
    当日出荷
    複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
    コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    680税込748
    1本
    当日出荷
    USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 0.5A

    ダイヤトレンド
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
    出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 終端抵抗 ダイヤトレンド

    終端抵抗

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    終端抵抗100Ω1/2W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • 三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド

    三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)

    ダイヤトレンド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
    仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    4,900税込5,390
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1クロ質量(g)110規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    9,000税込9,900
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m

    ダイヤトレンド
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    2,600税込2,860
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
  • 三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBリピーターケーブル ダイヤトレンド

    USBリピーターケーブル

    ダイヤトレンド
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷
    USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能ですケーブル長(m)5クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワー使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    36,800税込40,480
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
    クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1本
    当日出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
    ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    欠品中
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m

    ダイヤトレンド
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ

    ダイヤトレンド
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    8,300税込9,130
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    8,300税込9,130
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
    クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,500税込13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    17,300税込19,030
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)90規格イーサネット⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~60対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~70消費電流(mA)220保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)
  • 三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    14,800税込16,280
    1本
    当日出荷
    三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
    ケーブル長(m)1.5クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンド

    ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>

    ダイヤトレンド
    2,800税込3,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
    コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
  • 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    8,100税込8,910
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
    用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルですクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器