制御機器 :「ロウ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質ポリカーボネート 寸法(mm)85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平形 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)25 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に 極数2 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 ピン数(ピン)8 フィンガープロテクトの有無無し 取扱説明書(0.3MB) 耐電圧(V)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷

取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性2ノッチ手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)40 横(mm)30 穴径(Φmm)22.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロスイッチ モノタロウ 動画あり
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃)0~+55 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状M4ねじ端子 耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類ねじ締め端子 温度上昇55℃ 動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質AgSnO2 接触形式単極双投 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47 機械的寿命100万回 絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書(1.1MB) 電気的寿命10万回 使用湿度範囲(%RH)35~85以下 端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷

5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ 動画あり
取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)50 横(mm)40 穴径(Φmm)30.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2)1.5(単線) 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~75 保護構造IP66 耐電圧(V)10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP00(65防油型) 接点構成1a 耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100(500V) 相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30 耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間) ハンドル形状つまみ形 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000m以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10 動作各位置停止形 使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形 材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
499 税込549
当日出荷

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)45 横(mm)35 穴径(Φmm)25.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対 材質(+・-脚)銅、コンスタンタン タイプT熱電対 使用温度範囲(℃)-200~300 対数(P)シングルエレメント RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材PVC
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
用途プリント基板用コネクタ 材質りん青銅 銀色 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧800V.AC/1mim 定格電流(A)2 電線抱合範囲AWG(#)30~24 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)
289 税込318
当日出荷

材質ポリアセタール 厚さ(mm)9 外径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります