絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • onsemi(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(64)
  • 川崎電線(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • 三菱電機(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • KEMET(20)
  • Allegro Microsystems(14)
  • RS PRO(13)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • VISHAY(11)
  • BINDER(ビンダー)(10)
  • LUMBERG(10)
  • SCHURTER(10)
  • GSユアサ(9)
  • AMPHENOL(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「A3 箱」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 820μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 820μFルビコン
86,980税込95,678
1箱(200個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
22,980税込25,278
1箱(3000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 33μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 33μFルビコン
31,980税込35,178
1箱(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 330μFルビコン
39,980税込43,978
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 220μFルビコン
33,980税込37,378
1箱(2000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 47μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 47μFルビコン
28,980税込31,878
1箱(3000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 3300μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3300μFルビコン
32,980税込36,278
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 2200μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 2200μFルビコン
36,980税込40,678
1箱(200個)
7日以内出荷
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコンコンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入ルビコン
89,980税込98,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1500μFルビコン
46,980税込51,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 470μFルビコン
55,980税込61,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
コンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入 ルビコンコンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入ルビコン
34,980税込38,478
1箱(3000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:150mAアズワン品番65-6953-44
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
36,980税込40,678
1箱(1000個)ほか
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11ルビコン
25,980税込28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArmsPKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

a3 ケース特集
おすすめ人気ランキング
制御機器