ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応
音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応
スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)17日以内出荷
外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980