絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MICROCHIP(144)
  • VISHAY(85)
  • 日本モレックス(molex)(84)
  • MURATA(村田製作所)(80)
  • BOURNS(66)
  • WURTH ELEKTRONIK(63)
  • onsemi(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • DiodesZetex(46)
  • TRACO POWER(45)
  • KEMET(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • STMicro(36)
  • MAC8(マックエイト)(34)
  • EPCOS(27)
  • TDK(26)
  • nexperia(25)
  • KINGBRIGHT(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1.8mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dcRS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mmRS PRO
3,998税込4,398特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mmRS PRO
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS50対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS50対応 0.2mmRS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様寸法 = 49.1 x 29.7mmパッケージ外装 = HS50熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 49.1mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 29.7mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 6800μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 6800μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 12mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 65mcd長さ = 12mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 13.7mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:41.5 mm, 奥行き:120.8 mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:41.5 mm, 奥行き:120.8 mmRS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS エンクロージャ、サイドパネル付き RS Pro IP54 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。このパネルを剥離したエンクロージャは、高品質で高周波のユニットで、電子機器のシールドに最適です。ハーメチックシールを必要としない他のさまざまな用途にも適しています。 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に最適です。 特長と利点: ?エンクロージャパネルは耐久 Durable で高強度の ABS で成形されており、サイドパネルは用途に応じて簡単にカスタマイズできます ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます ?このユニットは、 IK07 の耐衝撃性等級を備えているため、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内の内容物が損傷しないようになっています ?汎用エンクロージャパネルは 本のねじで固定されているため、組み立てが簡単です ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ: 120.8 60.7 40.2 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?筐体を形成するためのパネル 4 ?組み立て用の 本のねじ 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120.8 mm高さ = 41.5 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 120.8 x 60.7 x 40.2mmIP保護等級 = IP53色 = Blackシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mmRS PRO
759税込835
1個
7日以内出荷
埃や水の浸入から防ぐ必要のある表面取り付け用途向けです。ひとたび取り付ければ、ふた内部のねじでアクセスが制限されてセキュリティが向上ABS成形のフランジ付きふたとベースでIP65 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたに基板実装用のプラスチック製スタンドオフ
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 135.8mm高さ = 31.5mm幅 = 64.6mm外形寸法 = 135.8 x 64.55 x 31.5mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 表面実装インダクタ, 1.8 nH, 900mA RS PRORS PRO 表面実装インダクタ, 1.8 nH, 900mARS PRO
10,980税込12,078
1リール(10000個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 1.8 nH, 900mA RS PRORS PRO 表面実装インダクタ, 1.8 nH, 900mARS PRO
119税込131
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.8 nH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げ RS PROケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げRS PRO
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
呼び径 = M10全体の幅 = 16.58mmカットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 12.8mmカットアウト幅 = 12.8mmパネルの厚さ最大 = 3.2mmパネルの厚さ最小 = 1.83mmRS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dcRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 1.8m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 1.8mRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。1.8 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、ブーツと PE フォームを囲む 1 つの固体コアで設計された 2 つのコネクタとアダプタが付いています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 1.8m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 1.8mRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。1.8 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、ブーツと PE フォームを囲む 1 つの固体コアで設計された 2 つのコネクタとアダプタが付いています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 1.8m外被色 = 白シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド RS PRORS PRO スペードコネクタ アンシュラウドRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
タイプ = レセプタクルオス/メス = メスmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2タブ厚さ = 0.8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Min = 22AWG結線方法 = 圧着コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2、22 → 16 AWG方向 = ストレート絶縁体 = ポリカーボネート全長 = 21.5mmUL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着リサイクル可能ワイヤ端子. RS Pro からは、クイックコネクタと呼ばれる高品質の完全絶縁圧着レセプタクル Terminal があります。メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。このコネクタのファネルエントリは、ワイヤ挿入をサポートし、すばやく簡単に終端処理を行うことができます。 コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。 この圧着レセプタクルには、コネクタへのワイヤ接続を保護するポリカーボネート製の絶縁スリーブが付いています。 特長と利点 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 完全絶縁で、むき出しのリードによる感電や短絡を防止。また、電気的接続を保護 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単 用途 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品 よくある質問 Q :正しいコネクタサイズを選択する方法を教えてください。 A: アプリケーションに適した Terminal を選択する際には、次の点を考慮してください。 使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。 Q: レセプタクルコネクタを圧着する方法は . A :ワイヤの端を剥がし、 Terminal と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。 Q :メス圧着コネクタはどのように動作しますか. A :メスのコネクタまたはレセプタクルは、適切な工具を使用して、より線の端に圧着されます。はんだは不要です。ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 13.7mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mmRS PRO
9,398税込10,338
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mm RS PROハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm RS PROハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXG02E, 緑 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8P7BXXG02E, 緑 8mm, 2 V dcRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角 最大100 ° 想定寿命 100、000時間 動作温度範囲 -40 → +85 ℃長さ(mm)22.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
RS Pro ミニチュアドリルビットセット RS PRORS Pro ミニチュアドリルビットセットRS PRO
4,460税込4,906
1個
7日以内出荷
仕様個数 = 30最大サイズ = 3mm最小サイズ = 0.5mm材質 = HSSHSSミニドリルビット30個セット. あらゆるタイプのロータリ工具に適合する、HSSミニドリルビット30個セット。. 高速度鋼 サイズ: 0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.35、3.0 mmの直径 木材、プラスチック、Perspex、回路基板、軟質金属を含む、小型加工物の精密なドリル作業向け
RS PRO ケース 電子機器用 442 x 254 x 45mm Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 442 x 254 x 45mm BlackRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 254 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mmRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS Pro IP54フランジ付きABSエンクロージャ RS Pro IP54 (標準)黒色ABSエンクロージャボックスは、埃と水の侵入を防ぐフランジ付きエンクロージャです。エンクロージャを取り付けると、ふた内部のねじに触れられないため、セキュリティが強化されます。エンクロージャボックスとふたは黒色研磨仕上げが施され、簡単に表面を清掃できます。 特長と利点: フランジ付きIP54ふたとベースふたは4本のM3機械ねじで固定成形ABS . 高い耐衝撃性埃、粒子、低圧水から保護機械加工向けの優れた特性黒色研磨仕上げ洗浄が容易 付属品 フランジ付きふたとベースM3機械ねじ x 4一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応水平PBB実装用基板アダプタ基板実装用のふたのプラスチック製スタンドオフ IP54とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP65)。最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP54 = 最初の数字(5)は、固形物、埃からの限定保護。埃の侵入の限定保護。例: IP54 = 2番目の数字(4)は、あらゆる方向の水流から限定保護 . 侵入の限定保護。 ABSとは. ABSは、2相ポリマーブレンドから成る熱可塑性材料です。成形されているので、ベースとふたには継ぎ目がありません。ABSには、化学物質と物理的な衝撃に対する強い耐性があります。機械加工が非常に容易低融点 簡単にリサイクル可能
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 135.8mm高さ = 31.5mm幅 = 64.6mm外形寸法 = 135.8 x 64.55 x 31.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS15対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS15対応 0.2mmRS PRO
2,320税込2,552
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 21 x 19.9mmパッケージ外装 = HS15熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 21mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 19.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro サーマルギャップパッド HS75対応 0.2mm RS PRORS Pro サーマルギャップパッド HS75対応 0.2mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 48.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS75熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 48.7mm動作温度 Max = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXR02E, 赤 8mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8P7BXXR02E, 赤 8mm, 2 V dcRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd長さ = 25.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 100mcd長さ = 12mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS25対応 0.2mmRS PRO
3,270税込3,597
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 20.2 x 20.2mm RS PROハイブリッドステッピングモータ RS Pro 20.2 x 20.2mmRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.0175Nm配線数 = 4定格電圧 = 3.96 Vフレームサイズ = 20.2 x 20.2mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 4mm許容電流値 = 600 mAシャフト長さ = 5mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 6.5Ω基準合致 = RoHS対応高トルクステッパモータ20 x 20、200ステップRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器