絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(74)
  • オジデン(大阪自動電機)(31)
  • SIEMENS(19)
  • 北陽電機(14)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(8)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • アサ電子工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 七星科学研究所(3)
  • bitstrong(3)
  • 摂津金属工業(2)
  • 日本製線(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Lumberg Automation(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(39)
  • 1,500-10,000円(106)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「2mm芯」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様長さ = 10m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 16 V RS PRORS Pro DC電源プラグ 16 VRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V RS PRORS Pro DC電源プラグ 2A 16 VRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S3A芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CPF12芯数 = 8長さ = 500mmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:4RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CPF12芯数 = 4長さ = 500mmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:3RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12R3A芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = DIN43650フォームAコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15mコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = SCmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS2シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 5mコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黄, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黄, S/FTPRS PRO
32,980税込36,278
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽 Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルには、断面積が 80.02mm 2 のコアストランドがあります LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁材製で、強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、性能に影響する電磁干渉の影響を軽減する保護層です 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 1m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 2m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 3m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15mコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM4減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, グレー, S/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, グレー, S/FTPRS PRO
28,980税込31,878
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 4 ペア 100 m 遮蔽グレー Multicore ケーブルです RS Pro 8 芯 4 ペア遮蔽 Multicore ケーブルシリーズをご紹介します。Multicore 8/0.02mm のコアストランド構造のケーブルこの RS Pro の高品質な Multicore ケーブルシリーズを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。ストランドは、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )シースとフォーム PE 絶縁に収容されており、高い性能を維持しながら、優れた保護と信頼性を提供します。RS Pro Multicore シールド産業用ケーブルは、高品質の銅単線導体でできており、幅広い用途に合わせてさまざまな長さと芯を用意しています。 特長と利点 この RS Pro Multicore ケーブルの断面積は、 80.02mm 2 です より線芯 LSZH 外被及びフォーム PE 絶縁から作られています 強力で信頼性の高いケーブルを提供します 4 ペアは色分けされており、識別が簡単です 定格電圧: 300 V 動作温度 :-20 ° C to +75 ° C 高品質の裸銅単線導体 マルチコアケーブル絶縁抵抗は 5000 MO.km です 遮蔽層は、を削減するための保護層を提供します パフォーマンスに影響を与える可能性がある電磁干渉の影響 用途 遮蔽 Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さと芯があります。また、金属製のスクリーンで覆われた絶縁材及び電磁干渉の影響を低減する外部カバーの上に、さらに保護層があります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 エンターテイメント及びオーディオ業界 機械及び工場制御装置 大型コントロールパッド DIN レール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = S/FTPシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ストランド数 = 8pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器