接続・省配線(制御機器) (76) 電子部品(オンボード) (8) カテゴリ: 制御機器ブランド: 日本モレックス(molex)すべて解除
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351 日本モレックス(molex) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 無鉛 材質 りん青銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 被覆ストリップ長(mm) 2.3~2.8 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング 51103
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷 から 36日以内出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 材質 ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm) 4.2 定格電圧(V) 600(最大) 列数 2 定格電流(A) (最大)9 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 2.7 抜去力 3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合 リセプタクル:5557 種別 基板用ヘッダー 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧 AC1500V/1分間 表面処理 PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿入力 6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm) 1.8(.07″) 接触力 1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力 49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ 1.07mm(.042″)、Square
Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子 日本モレックス(molex) 当日出荷
仕上 (コンタクト-接触部)錫 材質(コンタクト) りん青銅 被覆外径(mm) (適用)1.15-1.80 適合電線範囲 AWG(#) 22、24、26、28
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398 日本モレックス(molex) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 無鉛 材質 りん青銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm) 2.3~2.8 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング 51112
Mizu-P25 シリーズ 日本モレックス(molex) 当日出荷 から 6日以内出荷
仕上 (コンタクト-接触部)錫 材質(コンタクト) りん青銅 適合電線範囲 AWG(#) 20, 22
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397 日本モレックス(molex) ¥ 969~税込 ¥ 1,066~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 無鉛 材質 りん青銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm) 2.3~2.8 被覆外径(mm) Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング 51111
Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 502774-0891 日本モレックス(molex) 5日以内出荷
仕様 カードタイプ:MicroSD 長さ(mm) 14.6 幅(mm) 1.8 ピッチ(mm) 1.1 極数 8 深さ(mm) 16 材質(ハウジング) 液晶ポリマー 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Molex micro SDメモリカードコネクタ - 502570 / 502774シリーズ. 502570 / 502774シリーズmicro SDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで、カード詰まり防止機構を備えています。プッシュ-プッシュ機構によりSDカードの抜き差しが簡単なほか、信頼性の高いカード検出スイッチを備えています。ハウジングのカード排出部は、カードの落下や詰まりの防止機構を備えています。カード極性化によりカードの誤挿入が防止されているほか、ハウジングの内壁はリブ付きで、カード挿入 結線方法 はんだ オス・メス オス シリーズ番号 503182 実装タイプ 表面実装 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金 接続方向 ライトアングル
2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ 日本モレックス(molex) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1巻(10000個)
3日以内出荷
材質 嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze 最大電流(A) コンタクトあたり/3.5 AWG 電線サイズ/20, 22 形態 パッケージ/Reel 被覆外径(mm) 1.50-1.80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 挿抜/30 最大電圧(V) 250 AC (RMS)/DC 終端スタイル インターフェース/Crimp or Compression ジェンダー Female
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm●コード番号:226-1911 アズワン品番 65-7423-61
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 300 mm です。赤色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:300mm アズワン品番 65-7431-18
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 225 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm アズワン品番 65-7424-01
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 75 mm です。赤色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:75mm
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。赤色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm●コード番号:226-1920 アズワン品番 65-7433-68
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 225 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 225 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm●コード番号:226-1839 アズワン品番 65-7423-72
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 欠品中
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm アズワン品番 65-7437-90
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 450 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:450mm●コード番号:226-1898 アズワン品番 65-7401-12
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 150 mm です。赤色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:150mm●コード番号:226-1924 アズワン品番 65-7436-60
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 75 mm です。赤色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:75mm アズワン品番 65-7434-05
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 150 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:150mm
Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
仕様 カードタイプ = SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最低使用温度 = -30℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 7日以内出荷
Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 300 mm です。黒色です スズめっき
仕様 ●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:300mm
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 76,978 ¥ 69,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 67,078 ¥ 60,980 バスケットへ