絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(1,289)
  • WURTH ELEKTRONIK(360)
  • SAMTEC(329)
  • MURATA(村田製作所)(242)
  • フエニックス・コンタクト(241)
  • KEMET(235)
  • VISHAY(233)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(232)
  • MAC8(マックエイト)(108)
  • onsemi(105)
  • TDK(103)
  • omron(オムロン)(100)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • HARWIN(93)
  • TRACO POWER(83)
  • AMPHENOL(79)
  • EPCOS(79)
  • YAGEO(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(87)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「7mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
53265シリーズ 7.00mmピッチ 日本モレックス(molex)53265シリーズ 7.00mmピッチ日本モレックス(molex)
58税込64
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)6接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770日本モレックス(molex)
279税込307
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53261-0771 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53261-0771日本モレックス(molex)
299税込329
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771日本モレックス(molex)
529税込582
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 7行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入日本モレックス(molex)
479税込527
1袋
5日以内出荷
備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm SLシリーズ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.75mm幅 = 2.51mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 14.45mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)102幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
WTB CONN RCPT 7POS 1列 1.25MM 日本モレックス(molex)WTB CONN RCPT 7POS 1列 1.25MM日本モレックス(molex)
359税込395
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
コネクタ ハウジング プラグ 7POS 2.5MM 日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング プラグ 7POS 2.5MM日本モレックス(molex)
259税込285
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクトアズワン品番65-1381-31
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
239税込263特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
95税込105
1パック(10個)
当日出荷から10日以内出荷
適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)
399税込439
1袋(5個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットプラグボディ向き = ストレート幅 = 13.2mm深さ = 30.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 39-03-6040 6.7mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチ 日本モレックス(molex)Molex 中継コネクタ 39-03-6040 6.7mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入) 日本モレックス(molex)2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入)日本モレックス(molex)
699税込769
1袋
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.5極数7極定格250V-3Aコネクタ形状ストレート入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5051・51191
コネクタハウジング レセプタクル 9極 3列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)コネクタハウジング レセプタクル 9極 3列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.7mmジェンダー = レセプタクル取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 29.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 27.7mm幅 = 29.9mm深さ = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258日本モレックス(molex)
429税込472
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
適合ハウジング:51067種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照長さ(mm)134幅(mm)72高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 39-03-6062 6.7mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチ 日本モレックス(molex)Molex 中継コネクタ 39-03-6062 6.7mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.7mm行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 20.35mm端子方法 = 圧着定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 4.8mm深さ = 7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 51110Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045日本モレックス(molex)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷から68日以内出荷
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
309税込340特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
Molex 中継コネクタ 39-03-6032 6.7mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチ 日本モレックス(molex)Molex 中継コネクタ 39-03-6032 6.7mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)
409税込450
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm端子方法 = 圧着定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = SPOXシリーズ番号 = 5268ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 7行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス 日本モレックス(molex)RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス日本モレックス(molex)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器