絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • onsemi(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(63)
  • 川崎電線(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • 三菱電機(23)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • KEMET(20)
  • ルビコン(14)
  • Allegro Microsystems(14)
  • RS PRO(13)
  • VISHAY(11)
  • LUMBERG(11)
  • SCHURTER(11)
  • BINDER(ビンダー)(10)
  • GSユアサ(9)
  • AMPHENOL(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「A3 箱」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
939税込1,033
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数8シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 502352-0200日本モレックス(molex)
879税込967
1箱(5個)
欠品中
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数2シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
7,798税込8,578
1箱(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3133アズワン品番65-7386-36
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1箱(5個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-3109アズワン品番65-7386-93
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3107アズワン品番65-7385-67
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)2質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7385-11
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
9,098税込10,008
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010日本モレックス(molex)
999税込1,099
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様2列垂直ヘッダピッチ(mm)2極数20シリーズMicroClasp定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

a3 ケース特集
おすすめ人気ランキング
制御機器