3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)アダプターユニット本体:110 出力5.0V、2A ケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで) 入力AC100-240V、50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)550(電池を含まず) 電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属) ケーブル長(m)3.9 出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122 プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND) 消費電力(mW)3
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

アンラッチタイプ(モーメンタリー)のリモート フットスイッチ 6.3mm 標準TSフォンプラグ 1.8mケーブル付 ポラリティ―スイッチ(オープン/クローズ切り替え) 長期の使用に耐える金属筐体、強靭なばね構造、耐久性のある滑り止めラバー RC-30Pの後継機として使用可能。※RC-30P同様に使用する場合は、POLARITYスイッチをN.OPENに設定してください。 TASCAM製品に対応
付属品保証書 質量(g)300 ケーブル長(m)1.8 動作方式モーメンタリー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×28×102 コネクタ6.3mm(1/4")TS標準プラグ
1台
4,598 税込5,058
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります