絞り込み
ブランド
- TEAC
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,816)
- omron(オムロン)(3,438)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,657)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(934)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(856)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(636)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る

TASCAM製品用ACアダプター
TEAC¥3,098税込¥3,4081台当日出荷『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。付属品取扱説明書、保証書質量(g)アダプターユニット本体:110出力5.0V、2Aケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)入力AC100-240V、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
MODEL用フットペダル
TEAC¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷アンラッチタイプ(モーメンタリー)のリモート フットスイッチ 6.3mm 標準TSフォンプラグ 1.8mケーブル付 ポラリティ―スイッチ(オープン/クローズ切り替え) 長期の使用に耐える金属筐体、強靭なばね構造、耐久性のある滑り止めラバー RC-30Pの後継機として使用可能。※RC-30P同様に使用する場合は、POLARITYスイッチをN.OPENに設定してください。 TASCAM製品に対応付属品保証書質量(g)300ケーブル長(m)1.8動作方式モーメンタリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×28×102コネクタ6.3mm(1/4")TS標準プラグ
汎用3ペダルフットスイッチ
TEAC¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。質量(g)550(電池を含まず)電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)ケーブル長(m)3.9出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)消費電力(mW)3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品