絞り込み
ブランド
- ASSMANN WSW
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,528)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,264)
- Panasonic(パナソニック)(6,975)
- AMPHENOL(5,441)
- VISHAY(4,794)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,992)
- omron(オムロン)(3,807)
- 日本モレックス(molex)(3,467)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,034)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,580)
- KEMET(2,296)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,006)
- SAMTEC(1,951)
- MICROCHIP(1,928)
- onsemi(1,892)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)

D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入
ASSMANN WSW¥1,098税込¥1,2081袋(5個)6日以内出荷D-Subカバー、ストレートケーブル出口仕様●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090アズワン品番65-7504-62
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン
ASSMANN WSW¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷幅(mm)3.9色黒タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金最大接触抵抗(mΩ)30
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷シリーズAWL254ピッチ(mm)2.54コンタクト数72行数2ボディ向きストレートピン長さ(mm)【対応】7コネクタシステム基板対基板端子種別はんだコンタクトめっき金定格電圧(V)250ac仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき金
DIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ ライトアングル オス はんだ端子 2A
ASSMANN WSW¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングル
ASSMANN WSW¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷仕様●定格電圧:100 V ac●シリーズ:AWDタイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス
ASSMANN WSW¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ
ASSMANN WSW¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(80個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(160個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタ
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ABWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラケット併用可能製品D-subコネクタ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品