絞り込み
ブランド
- ASSMANN WSW
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,138)
- RS PRO(8,324)
- Panasonic(パナソニック)(5,082)
- VISHAY(4,726)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,276)
- MICROCHIP(1,895)
- onsemi(1,873)
- WURTH ELEKTRONIK(1,800)
- BOURNS(1,771)
- AMPHENOL(1,708)
- SAMTEC(1,632)
- MURATA(村田製作所)(1,274)
- 日本モレックス(molex)(1,194)
- シュナイダーエレクトリック(1,187)
- STMicro(1,090)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン
ASSMANN WSW¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAWL254定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数2コンタクト数72RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7ボディ向きストレートコンタクトめっき金コネクタシステム基板対基板
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥16,980~税込¥18,678~1袋(200個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき金
DIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ ライトアングル オス はんだ端子 2A
ASSMANN WSW¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングル
ASSMANN WSW¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷仕様●定格電圧:100 V ac●シリーズ:AWDタイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス
ASSMANN WSW¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ
ASSMANN WSW¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(80個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール
ASSMANN WSW¥28,980税込¥31,8781セット(160個)7日以内出荷仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ
ASSMANN WSW¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷幅(mm)3.9色黒タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金最大接触抵抗(mΩ)30
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 28ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 20ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:20ピン オス DIP●終端2:20ピン オス DIP●終端1コンタク数:20●終端2コネクタ数:20●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 16ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:16ピン オス DIP●終端2:16ピン オス DIP●終端1コンタク数:16●終端2コネクタ数:16●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ASSMANN WSW フード USBコネクタ
ASSMANN WSW¥10,980税込¥12,0781袋(100個)翌々日出荷仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ素材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート
ASSMANN WSW¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V acタイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 64極 2列 メス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWLP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ 16極 2列 オス 2.54mmピッチ
ASSMANN WSW¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2
ASSMANN WSW¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980