絞り込み
ブランド
- Wieland
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,812)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,930)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)

ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ
Wieland¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール
Wieland¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3
Wieland¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動、監視付き●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4063K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2496アズワン品番65-8070-79
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
Wieland¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール
Wieland¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
セーフティリレー 115 → 120 V ac チャンネル数2 安全接点3
Wieland¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リ仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2491アズワン品番65-8070-78
セーフティリレー 230 V ac チャンネル数2 安全接点3
Wieland¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示仕様●電源電圧:230V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4043K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2493アズワン品番65-8070-81
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
Wieland¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備えています。また、4 個の構成可能な安全 I/O ( USB インターフェイスと Industrial イーサネットのファン付き IO + イーサネット / IP + ModbusTCP )もあります。また、プラグ対応のプッシュイン端子にはスプリング cl も備えていますプログラム可能で仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dcアズワン品番65-7341-99
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
Wieland 短絡バー ジャンパーリンク
Wieland¥649税込¥7141個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.6 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥6,198税込¥6,8181袋(10個)7日以内出荷色青シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.7055.0 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 多段式端子台 58.504.6955.1 WT 4 Eシリーズ
Wieland¥8,198税込¥9,0181袋(10個)7日以内出荷色黒シリーズWT 4 E定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6
Wieland 接続式端子台 58.504.5155.0 WT 4 D2/2シリーズ
Wieland¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 4 D2/2定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.7 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色緑シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.6 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色青シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.4 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色茶シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.504.0055.1 WT 4シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2色黒シリーズWT 4端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→10
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.8 WT 2.5シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黄シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色緑シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.6 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色青シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.4 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色茶シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.1 WT 2.5シリーズ
Wieland¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択色黒シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 接続式端子台 57.504.9055.0 WKシリーズ
Wieland¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷仕様アース端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK. 密閉設計 細より線及びソリッドワイヤに最適色緑 / 黄シリーズWK定格電圧(V)800端子種別スクリューRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
Wieland 接続式端子台 57.504.0055.0 WKシリーズ
Wieland(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK色グレーシリーズWK定格電圧(V)800端子種別スクリュー定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ
Wieland¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK色グレーシリーズWK端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
Wieland 接続式端子台 WKFNシリーズ
Wieland¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式色グレーシリーズWKFN定格電圧(V)800端子種別クランプ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
Wieland 基板用端子台, 8375シリーズ
Wieland¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃幅(mm)22色グレータイプ基板端子台取付方式スルーホールシリーズ8375定格電圧(V)300端子種別ケージクランプ、ねじ定格電流(A)30行数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Wieland 基板用端子台, 8292シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート色グレー定格電圧(V)300シリーズ8292幅(mm)10仕様端子台. 端子台、基板はんだ付け用 クランプ構造でワイヤを保護 2、3、6極品、ピッチを維持したサイドスタックが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ
Wieland¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)5行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別埋め込みネジ定格電流(A)15タイププラグ定格電圧(V)300ボディ向きストレート色グレーシリーズ8142幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland リレー flareMove
Wieland¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Wieland ナイフ遮断ターミナル台 WKシリーズ
Wieland¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ
Wieland¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ
Wieland¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品