絞り込み
ブランド
- Wieland
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(101)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(26)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る

SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール
Wieland¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール
Wieland¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03