Banner 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm → 10 mBanner5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 15 mA応答時間 = <700 μ s動作温度 Max = +50℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~