絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 日東工業(5)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「gbu-53 1e」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システムテンパール工業
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター テンパール工業パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーターテンパール工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)仕様1次送り分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター テンパール工業パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーターテンパール工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様エコキュート+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプテンパール工業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプテンパール工業
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】テンパール工業
45,980税込50,578
1台
30日以内出荷
家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!
仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】テンパール工業
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】テンパール工業
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷
仕様太陽光発電システムマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】テンパール工業
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷
仕様太陽光発電システム+感震機能付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】テンパール工業
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gbu-53 1e特集
おすすめ人気ランキング
制御機器