絞り込み
ブランド
  • ユウエツ精機
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,532)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,256)
  • Panasonic(パナソニック)(6,976)
  • AMPHENOL(5,440)
  • VISHAY(4,792)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,989)
  • omron(オムロン)(3,812)
  • 日本モレックス(molex)(3,464)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,582)
  • KEMET(2,295)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,010)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,894)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
  • Nタイプコネクタ ユウエツ精機

    Nタイプコネクタ

    ユウエツ精機
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    タイプオス取付方式ケーブルマウント適合ケーブル5D-2Vインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコネクタタイプ【同軸】Nコネクタ
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)0→2アダプタタイプABNC
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BNCプラグ
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレート
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SMV-SMK変換アダプタ
    種類アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
    種類アダプタ嵌合部形状ジャック・ジャックインピーダンス(Ω)50品番63-5172-95コード906-0739材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-95ボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケルアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    BNC基板実装 レセプタクル
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホールオス・メスメス
  • SMKコネクタ ユウエツ精機

    SMKコネクタ

    ユウエツ精機
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
    種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっきアダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
  • 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ ユウエツ精機

    同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ

    ユウエツ精機
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218アズワン品番65-7587-89
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ ユウエツ精機

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    BNCプラグ
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:404-4824アズワン品番65-7588-22
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
    種類変換アダプタ
  • 同軸コネクタ専用圧着工具 ユウエツ精機

    同軸コネクタ専用圧着工具

    ユウエツ精機
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
    品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
  • 終端器(ターミネータ) ユウエツ精機

    終端器(ターミネータ)

    ユウエツ精機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    BNCアッテネータ・ターミネータ
    種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・ジャック取付方式ケーブルマウント定格電力(W)0.5インターフェースBNCプラグtoBNCソケット材質(コンタクト)真鍮ボディ向きストレートコンタクトめっき
  • SMPコネクタ ユウエツ精機

    SMPコネクタ

    ユウエツ精機
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル。金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
    用途されます。種類コネクタコネクタタイプSMP嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • SMBコネクタ ユウエツ精機

    SMBコネクタ

    ユウエツ精機
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
    用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっきボディめっきニッケル
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
    種類コネクタコネクタタイプSMA端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
    種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき
    種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)。片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み
  • RFコネクタダストキャップ ユウエツ精機

    RFコネクタダストキャップ

    ユウエツ精機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類キャップコネクタタイプBNC品番63-4785-38コード404-5237アズワン品番63-4785-38
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ品番63-5172-97コード906-0755材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-97オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケル
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類変換アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグインピーダンス(Ω)50長さ(mm)32.5品番63-9979-12コード404-5170動作周波数(GHz)0→2アズワン品番63-9979-12ボディ向きチーズアダプタタイプABNCオス/メスAソケットオス/メスBプラグ
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCレセプタクル
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだオス・メスメス
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック

    ユウエツ精機
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック

    ユウエツ精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器