絞り込み
ブランド
  • ユウエツ精機
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,182)
  • AMPHENOL(5,410)
  • VISHAY(4,691)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,860)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,680)
  • YAGEO(2,664)
  • KEMET(2,228)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,995)
  • SAMTEC(1,966)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類変換アダプタ動作周波数(GHz)0→2インピーダンス(Ω)50アダプタタイプABNC
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BNCプラグ
    種類コネクタ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレートコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)。片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    仕様終端処理済み特性インピーダンス(Ω)50
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
    品番63-5172-95種類アダプタコード906-0739材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4アズワン品番63-5172-95インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっきニッケルアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス嵌合部形状ジャック・ジャック
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    BNC基板実装 レセプタクル
    種類コネクタ取付方式スルーホール端子種別はんだインピーダンス(Ω)50オス・メスメスコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • SMKコネクタ ユウエツ精機

    SMKコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
    種類変換アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
  • 同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ ユウエツ精機

    同軸変換アダプタ BNC - TNC ジャック - プラグ

    ユウエツ精機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218アズワン品番65-7587-89
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ ユウエツ精機

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    BNCプラグ
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:404-4824アズワン品番65-7588-22
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
    種類変換アダプタ
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    SMV-SMK変換アダプタ
    種類アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMVオス/メスAメス
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
  • 同軸コネクタ専用圧着工具 ユウエツ精機

    同軸コネクタ専用圧着工具

    ユウエツ精機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    6日以内出荷
    同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
    品番63-4785-67コード404-6369アズワン品番63-4785-67
  • 終端器(ターミネータ) ユウエツ精機

    終端器(ターミネータ)

    ユウエツ精機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    BNCアッテネータ・ターミネータ
    種類終端器取付方式ケーブルマウント定格電力(W)0.5インターフェースBNCプラグtoBNCソケット材質(コンタクト)真鍮ボディ向きストレートコンタクトめっき金コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・ジャック
  • SMPコネクタ ユウエツ精機

    SMPコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル。金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
    用途されます。種類コネクタ端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金コネクタタイプSMP嵌合部形状プラグ
  • SMBコネクタ ユウエツ精機

    SMBコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
    用途Sシステムで使用されます。種類コネクタ取付方式スルーホール端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスコンタクトめっき金ボディめっきニッケルコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
    種類コネクタ端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなしコネクタタイプSMA
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
    種類コネクタ端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなしコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき
    種類コネクタ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなしコネクタタイプSMA
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
  • RFコネクタダストキャップ ユウエツ精機

    RFコネクタダストキャップ

    ユウエツ精機
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    品番63-4785-38種類キャップコード404-5237アズワン品番63-4785-38コネクタタイプBNC
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    長さ(mm)32.5品番63-9979-12種類変換アダプタコード404-5170動作周波数(GHz)0→2アズワン品番63-9979-12インピーダンス(Ω)50ボディ向きチーズアダプタタイプABNCオス/メスAソケットオス/メスBプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCレセプタクル
    種類コネクタ端子種別はんだインピーダンス(Ω)50オス・メスメスコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート SMK ジャック 1.85mm (SMV) - ジャック

    ユウエツ精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
  • ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ

    ユウエツ精機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    欠品中
    仕様アダプタタイプ:SMVプラグ to SMVプラグ●アダプタタイプA:SMV●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 65GHz●コンタクトめっき:金●長さ:18mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●ユウエツSMV直列アダプタ. 50 ΩOhmの直列ストレートボディRFアダプタのシリーズです。 このSMV RFアダプタは、すべて金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、0-65 GHzの周波数範囲で動作します。さまざまな向きの製品が揃っており、ケーブルカップリングのオプションも豊富です。 品番 ; 906-0764 906-0764 : SMVストレートプラグ-プラグ 品番 ; 906-0767 906-0767 : SMVストレートプラグ-ジャック 品番 ; 906-0761 906-0761 : SMVストレートジャック-ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ユウエツ精機

    ユウエツ精機 同軸アダプタ ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック

    ユウエツ精機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)RoHS指令(10物質対応)対応